曜日別特売

精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)

精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) - 酒井製作所
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435内容量1個
全196種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
196種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46925916TCS-100B-20-42100715385640.5204232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925925TCS-100B-20-45100715385640.5204532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925934TCS-100B-20-48100715385640.5204832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925943TCS-100B-20-50100715385640.5205032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925952TCS-100B-20-55100715385640.5205532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925961TCS-100B-22-42100715385640.5224232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925977TCS-100B-22-45100715385640.5224532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925986TCS-100B-22-48100715385640.5224832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46925995TCS-100B-22-50100715385640.5225032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926004TCS-100B-22-55100715385640.5225532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926013TCS-100B-24-42100715385640.5244232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926022TCS-100B-24-45100715385640.5244532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926031TCS-100B-24-48100715385640.5244832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926047TCS-100B-24-50100715385640.5245032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926056TCS-100B-24-55100715385640.5245532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926065TCS-100B-25-42100715385640.5254232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926074TCS-100B-25-45100715385640.5254532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926083TCS-100B-25-48100715385640.5254832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926092TCS-100B-25-50100715385640.5255032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926101TCS-100B-25-55100715385640.5255532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926117TCS-100B-28-42100715385640.5284232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926126TCS-100B-28-45100715385640.5284532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926135TCS-100B-28-48100715385640.5284832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926144TCS-100B-28-50100715385640.5285032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926153TCS-100B-28-55100715385640.5285532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926162TCS-100B-30-42100715385640.5304232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926171TCS-100B-30-45100715385640.5304532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926187TCS-100B-30-48100715385640.5304832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926196TCS-100B-30-50100715385640.5305032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926205TCS-100B-30-55100715385640.5305532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926214TCS-100B-32-42100715385640.5324232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926223TCS-100B-32-45100715385640.5324532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926232TCS-100B-32-48100715385640.5324832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926241TCS-100B-32-50100715385640.5325032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926257TCS-100B-32-55100715385640.5325532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926266TCS-100B-35-42100715385640.5354232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926275TCS-100B-35-45100715385640.5354532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926284TCS-100B-35-48100715385640.5354832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926293TCS-100B-35-50100715385640.5355032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926302TCS-100B-35-55100715385640.5355532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926311TCS-100B-38-42100715385640.5384232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926327TCS-100B-38-45100715385640.5384532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926336TCS-100B-38-48100715385640.5384832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926345TCS-100B-38-50100715385640.5385032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926354TCS-100B-38-55100715385640.5385532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926363TCS-100B-40-42100715385640.5404232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926372TCS-100B-40-45100715385640.5404532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926381TCS-100B-40-48100715385640.5404832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926397TCS-100B-40-50100715385640.5405032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46926406TCS-100B-40-55100715385640.5405532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする