パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(1件のレビュー)
呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT内容量1個
全20種類を絞り込む
歯数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法FID(mm)
寸法FOD(mm)
寸法OD(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
厚さt(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46961013P10-3GT-100-33(フランジ内径)6.00(フランジ外径)13.0(歯先円直径)8.79(ピッチ円直径)9.55100(フランジ)1.010
2,290
1,598
1,758(税込)
41日以内出荷
返品不可
46961022P11-3GT-100-33(フランジ内径)7.00(フランジ外径)14.0(歯先円直径)9.74(ピッチ円直径)10.50100(フランジ)1.011
2,620
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46961031P12-3GT-100-33(フランジ内径)7.00(フランジ外径)15.0(歯先円直径)10.70(ピッチ円直径)11.46100(フランジ)1.012
2,960
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46961047P14-3GT-100-33(フランジ内径)9.00(フランジ外径)17.0(歯先円直径)12.61(ピッチ円直径)13.37100(フランジ)1.014
3,480
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961056P15-3GT-100-33(フランジ内径)10.00(フランジ外径)18.0(歯先円直径)13.56(ピッチ円直径)14.32100(フランジ)1.015
3,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961065P16-3GT-100-33(フランジ内径)11.00(フランジ外径)19.0(歯先円直径)14.52(ピッチ円直径)15.28100(フランジ)1.016
3,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
46961074P18-3GT-100-33(フランジ内径)12.00(フランジ外径)21.0(歯先円直径)16.43(ピッチ円直径)17.19100(フランジ)1.018
4,330
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
46961083P20-3GT-100-33(フランジ内径)14.00(フランジ外径)23.0(歯先円直径)18.34(ピッチ円直径)19.10100(フランジ)1.020
4,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46961092P21-3GT-100-33(フランジ内径)15.00(フランジ外径)24.0(歯先円直径)19.29(ピッチ円直径)20.05100(フランジ)1.021
5,010
3,598
3,958(税込)
41日以内出荷
返品不可
46961101P22-3GT-100-33(フランジ内径)16.00(フランジ外径)24.0(歯先円直径)20.25(ピッチ円直径)21.01100(フランジ)1.022
5,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46961117P24-3GT-100-33(フランジ内径)18.00(フランジ外径)26.0(歯先円直径)22.16(ピッチ円直径)22.92100(フランジ)1.024
5,830
4,198
4,618(税込)
50日以内出荷
返品不可
46961126P25-3GT-100-33(フランジ内径)18.00(フランジ外径)27.0(歯先円直径)23.11(ピッチ円直径)23.87100(フランジ)1.025
6,000
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46961135P26-3GT-100-33(フランジ内径)19.00(フランジ外径)28.0(歯先円直径)24.07(ピッチ円直径)24.83100(フランジ)1.026
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961144P28-3GT-100-33(フランジ内径)21.00(フランジ外径)30.0(歯先円直径)25.98(ピッチ円直径)26.74100(フランジ)1.028
6,820
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961153P30-3GT-100-33(フランジ内径)23.00(フランジ外径)32.0(歯先円直径)27.89(ピッチ円直径)28.65100(フランジ)1.030
7,330
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
46961162P32-3GT-100-33(フランジ内径)25.00(フランジ外径)34.0(歯先円直径)29.80(ピッチ円直径)30.56100(フランジ)1.032
7,850
5,598
6,158(税込)
当日出荷
46961171P36-3GT-100-33(フランジ内径)29.00(フランジ外径)38.0(歯先円直径)33.62(ピッチ円直径)34.38100(フランジ)1.036
8,920
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961187P40-3GT-100-33(フランジ内径)33.00(フランジ外径)42.0(歯先円直径)37.44(ピッチ円直径)38.20100(フランジ)1.040
9,780
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961196P48-3GT-100-33(フランジ内径)40.00(フランジ外径)49.0(歯先円直径)45.07(ピッチ円直径)45.84100(フランジ)1.048
12,050
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
46961205P60-3GT-100-33(フランジ内径)52.00(フランジ外径)61.0(歯先円直径)56.53(ピッチ円直径)57.30100(フランジ)1.060
15,860
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46961187
2022-07-19
用途: プーリー製作

センター穴の芯がでているか疑わしかったので心出しして加工しましたが、外周がギザですのでその心出しには普通にレバーダイヤルゲージを当てるわけにもいかず大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする