シンフォニアテクノロジー
PMC パウダクラッチ(マイクロ形)
軸径(Φmm)
12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
定格電圧 DC V
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力75℃(W)
外径(Φmm)
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47008753
PMC-20A3
116
13.4
15
92
2
¥
148,980
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
47008762
PMC-40A3
97
2.5
18
112
4
¥
135,820
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください