シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジーの メカニカル部品 シンフォニアテクノロジーの モーター(原動機) シンフォニアテクノロジーの モーター周辺部品 耐水形小形電磁フィーダ WCF-2 耐水形小形電磁フィーダ WCF-2 注文コード 質量(kg) (駆動部)16.5 (標準トラフ)2~4.5 適合(コントローラ)C10-1VCF 寸法(mm)(標準トラフ)120×550×60 周波数(Hz)(駆動)50~70 電流(A)0.5 電圧(V)200 振幅(mm)(最大)1.6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WCF-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47011395 WCF-2 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥24,749 ¥22,499 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥25,519~ ¥23,199~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,476~ ¥4,069~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,528~ ¥1,389~ バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラス 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラス 税込¥527,780~ ¥479,800~ モーター DC用 130-1.5V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 130-3V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 140-1.5V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 140-3V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 160-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ モーター DC用 180-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ (11) 単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル 日立産機システム 税込¥17,578 ¥15,980 (9) 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥19,778~ ¥17,980~ 単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機 税込¥21,978~ ¥19,980~ DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ ツカサ電工 税込¥6,928~ ¥6,298~ BLHシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター 税込¥20,878~ ¥18,980~ コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ 税込¥29,678~ ¥26,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)モーター周辺部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品