ニッタ
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。
7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
14
18
25
30
32
35
42
50
ねじ
オスねじ
メスねじ
ねじサイズ
選択してください
(T)R3/8
(T)R1/2
(T)R3/4
(T)R1
(T)Rc3/8
(T)Rc1/2
(T)Rc3/4
(T)Rc1
最高使用圧力(MPa)
14.0
25.0
28.0
32.0
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ
ねじサイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47059966
PHC12-12F-SO
-
42
18
41
61
13
22
メスねじ
(T)Rc3/4
25.0
¥
15,182
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47059975
PHC12-12M-SO
20
42
-
41
78
9
22
オスねじ
(T)R3/4
25.0
¥
15,941
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
47059984
PHC16-16F-SO
-
50
20
46
68
15
21
メスねじ
(T)Rc1
14.0
¥
23,109
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47059993
PHC16-16M-SO
23
50
-
46
84
8
21
オスねじ
(T)R1
14.0
¥
24,257
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47060002
PHC6-6F-SO
-
30
12
26
49
11.5
18
メスねじ
(T)Rc3/8
32.0
¥
8,096
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
47060011
PHC6-6M-SO
15
30
-
26
58
6
18
オスねじ
(T)R3/8
32.0
¥
8,501
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47060027
PHC8-8F-SO
-
35
16
30
53
12
19
メスねじ
(T)Rc1/2
28.0
¥
11,217
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47060036
PHC8-8M-SO
18
35
-
30
65
6
19
オスねじ
(T)R1/2
28.0
¥
11,773
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47060045
PHN12-12F
-
25
18
41
58
13
23
メスねじ
(T)Rc3/4
25.0
¥
9,446
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47060054
PHN12-12M
20
25
-
41
75
9
23
オスねじ
(T)R3/4
25.0
¥
9,917
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47060063
PHN16-16F
-
32
20
46
65
15
23
メスねじ
(T)Rc1
14.0
¥
13,831
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47060072
PHN16-16M
23
32
-
46
81
8
23
オスねじ
(T)R1
14.0
¥
14,522
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47060081
PHN6-6F
-
14
12
26
48
11.5
18
メスねじ
(T)Rc3/8
32.0
¥
5,229
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
46日以内出荷
返品不可
47060097
PHN6-6M
15
14
-
26
57
6
18
オスねじ
(T)R3/8
32.0
¥
5,481
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47060106
PHN8-8F
-
18
16
30
50
12
18
メスねじ
(T)Rc1/2
28.0
¥
7,084
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47060115
PHN8-8M
18
18
-
30
63
6
18
オスねじ
(T)R1/2
28.0
¥
7,436
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください