Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]

Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] - ニッタ

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。

最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47060124BVHC12-12F-U-421841611322メスねじ(T)Rc3/4
23,492
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060133BVHC12-12M-U2042-4178922オスねじ(T)R3/4
24,655
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060142BVHC16-16F-U-502046681521メスねじ(T)Rc1
33,434
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060151BVHC16-16M-U2350-4684821オスねじ(T)R1
35,098
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060167BVHC4-4F-U-25122242817メスねじ(T)Rc1/4
3,902
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060176BVHC4-4M-U1425-2253517オスねじ(T)R1/4
4,094
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47060185BVHC6-6F-U-301226481018メスねじ(T)Rc3/8
6,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47060194BVHC6-6M-U1530-2658618オスねじ(T)R3/8
6,804
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47060203BVHC8-8F-U-351632531219メスねじ(T)Rc1/2
14,581
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47060212BVHC8-8M-U1835-3065619オスねじ(T)R1/2
15,303
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060221BVHN12-12F-252541581323メスねじ(T)Rc3/4
8,468
6,598
7,258(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060237BVHN12-12M2025-4175923オスねじ(T)R3/4
8,881
6,598
7,258(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060246BVHN16-16F-323246651523メスねじ(T)Rc1
13,549
9,898
10,888(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060255BVHN16-16M2332-4681823オスねじ(T)R1
14,227
9,898
10,888(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060264BVHN4-4F-12122241815メスねじ(T)Rc1/4
2,651
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47060273BVHN4-4M1412-2252515オスねじ(T)R1/4
2,783
2,198
2,418(税込)
41日以内出荷
返品不可
47060282BVHN6-6F-141426471018メスねじ(T)Rc3/8
3,829
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47060291BVHN6-6M1514-2657618オスねじ(T)R3/8
4,020
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
47060307BVHN8-8F-181832501218メスねじ(T)Rc1/2
5,080
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
返品不可
47060316BVHN8-8M1818-3263618オスねじ(T)R1/2
5,331
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする