曜日別特売

カプラ 71シリーズ

カプラ 71シリーズ - ニッタカプラ 71シリーズ - ニッタカプラ 71シリーズ - ニッタ

超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。
着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。
着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。
カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。

用途超高圧用ねじメスねじ使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじサイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4706985471C16-12F-7020501091138(T)Rc3/435.0
36,60629,980
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
4706986371C16-16F-7023501091138(T)Rc135.0
36,60629,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
4706987271C16-20F-7024551293238(T)Rc11/435.0
48,75037,980
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
4706988171C6-4F-40123065825.5(T)Rc1/470.0
19,81817,980
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
4706989771C6-6F-40123065825.5(T)Rc3/870.0
19,81817,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
4706990671C6-8F-401630792225.5(T)Rc1/270.0
21,16818,980
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
4706991571N16-12F-43184188951(T)Rc3/435.0
21,08718,980
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
4706992471N16-16F-4323411082951(T)Rc135.0
21,08718,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
4706993371N16-20F-43245511234.551(T)Rc11/435.0
26,98921,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
4706994271N6-4F-23.5123663.51725(T)Rc1/470.0
11,0478,798
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
4706995171N6-6F-23.5123663.51725(T)Rc3/870.0
11,0478,798
8,798
9,678(税込)
当日出荷
4706996771N6-8F-23.5163663.51725(T)Rc1/270.0
11,8918,798
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7035681071C6-8F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)401630792225.5(T)Rc1/270.0
21,16818,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする