カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) - ニッタ

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。

使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ
ねじサイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47069976SVHC12-12F-U-421841611322メスねじ(T)Rc3/47.0
41,863
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47069985SVHC12-12M-U2042-4178922オスねじ(T)R3/47.0
43,953
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47069994SVHC16-16F-U-502046681521メスねじ(T)Rc17.0
59,175
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47070003SVHC16-16M-U2350-4684821オスねじ(T)R17.0
62,131
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
47070012SVHC4-4F-U-25122242817メスねじ(T)Rc1/47.0
9,550
7,498
8,248(税込)
当日出荷
47070021SVHC4-4M-U1425-2253517オスねじ(T)R1/47.0
10,029
7,998
8,798(税込)
当日出荷
47070037SVHC6-6F-U-301226481018メスねじ(T)Rc3/87.0
15,446
11,980
13,178(税込)
当日出荷
47070046SVHC6-6M-U1530-2658618オスねじ(T)R3/87.0
16,208
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47070055SVHC8-8F-U-351632531219メスねじ(T)Rc1/27.0
24,774
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47070064SVHC8-8M-U1835-3065619オスねじ(T)R1/27.0
26,013
21,980
24,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
47070073SVHN12-12F-251841581323メスねじ(T)Rc3/47.0
27,759
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47070082SVHN12-12M2025-4175923オスねじ(T)R3/47.0
29,147
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
47070091SVHN16-16F-322046651523メスねじ(T)Rc17.0
36,415
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47070107SVHN16-16M2332-4681823オスねじ(T)R17.0
38,236
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
47070116SVHN4-4F-121212241815メスねじ(T)Rc1/47.0
6,342
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47070125SVHN4-4M1412-2252515オスねじ(T)R1/47.0
6,656
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47070134SVHN6-6F-141226471018メスねじ(T)Rc3/87.0
10,893
7,998
8,798(税込)
当日出荷
47070143SVHN6-6M1514-2657618オスねじ(T)R3/87.0
11,432
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47070152SVHN8-8F-181632501218メスねじ(T)Rc1/27.0
15,968
13,980
15,378(税込)
当日出荷
47070161SVHN8-8M1818-3263618オスねじ(T)R1/27.0
16,760
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47070177VHC12-12F-SO-421841611322メスねじ(T)Rc3/425.0
12,566
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
47070186VHC12-12M-SO2042-4178922オスねじ(T)R3/425.0
13,190
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
47070195VHC16-16F-SO-502046681521メスねじ(T)Rc114.0
19,988
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
47070204VHC16-16M-SO2350-4684821オスねじ(T)R114.0
20,984
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47070213VHC4-4F-SO-25122242817メスねじ(T)Rc1/445.0
5,396
4,298
4,728(税込)
当日出荷
47070222VHC4-4M-SO1425-2253517オスねじ(T)R1/445.0
5,667
4,398
4,838(税込)
当日出荷
47070231VHC6-6F-SO-3012264911.518メスねじ(T)Rc3/832.0
6,323
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47070247VHC6-6M-SO1530-2658618オスねじ(T)R3/832.0
6,627
4,998
5,498(税込)
当日出荷
47070256VHC8-8F-SO-351630531219メスねじ(T)Rc1/228.0
9,023
6,598
7,258(税込)
当日出荷
47070265VHC8-8M-SO1835-3065619オスねじ(T)R1/228.0
9,462
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
47070274VHN12-12F-251841581323メスねじ(T)Rc3/425.0
6,746
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
47070283VHN12-12M2025-4175923オスねじ(T)R3/425.0
7,084
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
47070292VHN16-16F-322046651523メスねじ(T)Rc114.0
10,795
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
47070301VHN16-16M2332-4681823オスねじ(T)R114.0
11,335
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
47070317VHN4-4F-12122241815メスねじ(T)Rc1/445.0
2,950
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47070326VHN4-4M1412-2252515オスねじ(T)R1/445.0
3,084
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47070335VHN6-6F-1412264811.518メスねじ(T)Rc3/832.0
3,542
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47070344VHN6-6M1514-2657618オスねじ(T)R3/832.0
3,710
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47070353VHN8-8F-181630501218メスねじ(T)Rc1/228.0
4,891
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
47070362VHN8-8M1818-3063618オスねじ(T)R1/228.0
5,127
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする