曜日別特売

ホース F3130(ライトグレー)シリーズ

ホース F3130(ライトグレー)シリーズ - ニッタ
ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~+100内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47088325F3130-02-LGY-100M021003.68.3
140,300
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47088334F3130-04-LGY-100M041006.312.5
257,100
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47088343F3130-06-LGY-100M061009.516.4
289,100
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47088352F3130-08-LGY-100M0810012.720.3
373,800
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47088361F3130-12-LGY-50M125019.026.6
284,200
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47088377F3130-16-LGY-50M165025.433.4
383,950
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする