ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 1000シリーズ(油圧配管用)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
継手
キャンパカスウェイジ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090951
1000-04-LGY-100M
100
6.3
10.4
¥
135,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
47090976
1000-06-LGY-100M
100
9.5
14
¥
182,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
47090994
1000-08-LGY-100M
100
12.7
17.4
¥
236,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
47090942
1000-04-LGY
1
6.3
10.4
¥
1,033
取扱い終了
返品不可
47090967
1000-06-LGY
1
9.5
14
¥
1,395
取扱い終了
返品不可
47090985
1000-08-LGY
1
12.7
17.4
¥
1,809
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください