ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用)
外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。
ホース長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42.0
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
継手
(適合)スウェイジタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47091003
1100-04
04
6.3
11.1
¥
1,479
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091012
1100-06
06
9.5
15.1
¥
2,003
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091021
1100-08
08
12.7
18.8
¥
2,781
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください