曜日別特売

ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)

ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) - ニッタラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品

内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470913533R80-03----35
399,900
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
返品不可
470913713R80-04----35
421,100
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
返品不可
470913873R80-060619.519.128.0
4,872
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
470913963R80-06----28
487,200
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
470914053R80-0808112.722.225.0
5,888
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
470914143R80-08----25
588,800
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
470914233R80-1212119.028.616.0
8,146
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
470914323R80-12----16
407,300
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
470914573R80-16----14
556,250
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
返品不可
470913443R80-030314.812.735.0
3,054
取扱い終了
返品不可
470913623R80-040416.315.535.0
3,216
取扱い終了
返品不可
470914413R80-1616125.436.914.0
8,495
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする