ニッタ
ラインメイト樹脂ホース LF70シリーズ(油圧配管用)
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10.3
色
黒
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
2.7
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
概略質量(g/m)
6
継手
スウェイジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47091466
LF70-04
¥
122,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください