曜日別特売

ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)

ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用) - ニッタラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用) - ニッタ

柔軟でしかも折れにくい構造

使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ内容量1本
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47091493N3000-046.313.328.05004
222,300
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47091511N3000-069.517.521.06506
301,100
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091536N3000-0812.721.321.08008
389,200
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091554N3000-1015.925.517.512010
245,250
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091484N3000-046.313.328.05004
1,699
取扱い終了
返品不可
47091502N3000-069.517.521.06506
2,300
取扱い終了
返品不可
47091527N3000-0812.721.321.08008
2,972
取扱い終了
返品不可
47091545N3000-1015.925.517.512010
3,746
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする