ニッタ
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
1
50
100
内径(Φmm)
選択してください
4.8
6.4
8.1
9.8
12.8
19.2
25.7
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47091581
N3130-04×1m
1
6.4
19.5
40
77.0
¥
1,851
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
47091597
N3130-04
100
6.4
19.5
40
77
¥
185,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
47091615
N3130-05
100
8.1
17.5
45
70
¥
229,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47091624
N3130-06×1m
1
9.8
16.0
50
63.0
¥
2,503
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091633
N3130-06
100
9.8
16
50
63
¥
250,300
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌日出荷
47091642
N3130-08×1m
1
12.8
14.0
75
56.0
¥
3,239
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091651
N3130-08
100
12.8
14
75
56
¥
323,900
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌日出荷
47091667
N3130-12×1m
1
19.2
9.0
130
35.0
¥
4,941
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091676
N3130-12
50
19.2
9
130
35
¥
247,050
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌日出荷
47091685
N3130-16×1m
1
25.7
7.0
165
28.0
¥
6,666
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47091694
N3130-16
50
25.7
7
165
28
¥
333,300
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
47091572
N3130-03
100
4.8
21
20
84
¥
179,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47091563
N3130-03×1m
1
4.8
21.0
20
84.0
¥
1,369
取扱い終了
返品不可
47091606
N3130-05×1m
1
8.1
17.5
45
70.0
¥
1,838
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805