ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パナソニック(Panasonic・SUNX)
パナソニック(Panasonic・SUNX)の 制御機器
パナソニック(Panasonic・SUNX)の 検出・センサ
パナソニック(Panasonic・SUNX)の センサ
超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2
超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2
注文コード
47116973
47117007
注文コード
47116973
47117007
47117025
47117034
47117061
47117077
47117086
47117095
47117104
注文コード
47117034
47117061
注文コード
47117077
47117086
47117095
47117104
注文コード
47117025
種類
高精度変位センサ
内容量
1個
注意
※最小分解能が0.25μm未満の機種は"外国為替及び外国貿易法"で定められた輸出規制に該当します。但し、カッコ内の機種は"外国為替及び外国貿易法"で定められた輸出規制に該当しないコントローラ(HL-C2CEなど)との組み合わせで使用することを条件に、輸出規制に該当しない製品となります。この場合、最小分解能は0.25μmとなります。詳細については、お問い合わせください。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HL-C2CE
HL-C2CE-P
HL-C2DP
HL-C2F01
HL-C201A
HL-C201A-MK
HL-C201AE
HL-C201AE-MK
HL-C203B-MK
HL-C203BE
HL-C211C
HL-C211C-MK
HL-C211CE
HL-C211CE-MK
HL-C235BE
HL-C235BE-MK
HL-C235CE
HL-C235CE-MK
検出距離(mm)
選択解除
10±1
拡散反射時:30±5、正反射時:26.4±4.6
拡散反射時:110±15、正反射時:106.7±14.5
拡散反射時:350±50、正反射時:348±42
保護構造
選択解除
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
型式
選択解除
NPNタイプ
PNPタイプ
ラインスポットタイプ
小スポットタイプ
品名
選択解除
NDフィルタ
コントローラ
センサヘッド
ビーム径
選択解除
約20×700μm
約70×1,000μm
約80×1,700μm
約Φ20μm
約Φ70μm
約Φ80μm
約Φ250μm
適合規格
選択解除
JIS/IEC規格
JIS/IEC規格・FDA規則
分解能
選択解除
0.01μm (0.25μm)
0.05μm (0.25μm)
0.5μm
対応
選択解除
RS-232C
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47116973
HL-C201A
10±1
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ20μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
649,000
¥
649,000
¥
713,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116982
HL-C201AE
10±1
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ20μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
649,000
¥
649,000
¥
713,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47116991
HL-C201AE-MK
10±1
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約20×700μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
649,000
¥
649,000
¥
713,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117007
HL-C201A-MK
10±1
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約20×700μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
649,000
¥
649,000
¥
713,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117016
HL-C203BE
拡散反射時:30±5、正反射時:26.4±4.6
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ70μm
JIS/IEC規格・FDA規則
0.05μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
399,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117025
HL-C203B-MK
拡散反射時:30±5、正反射時:26.4±4.6
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約70×1,000μm
JIS/IEC規格・FDA規則
0.05μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
399,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117034
HL-C211C
拡散反射時:110±15、正反射時:106.7±14.5
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ80μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
399,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117043
HL-C211CE
拡散反射時:110±15、正反射時:106.7±14.5
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ80μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
399,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117052
HL-C211CE-MK
拡散反射時:110±15、正反射時:106.7±14.5
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約80×1,700μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
399,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117061
HL-C211C-MK
拡散反射時:110±15、正反射時:106.7±14.5
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約80×1,700μm
JIS/IEC規格
0.01μm
(0.25μm)
-
オープン
¥
399,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117077
HL-C235BE
拡散反射時:350±50、正反射時:348±42
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ250μm
JIS/IEC規格
0.5μm
-
オープン
¥
529,000
¥
529,000
¥
581,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117086
HL-C235BE-MK
拡散反射時:350±50、正反射時:348±42
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約80×1,700μm
JIS/IEC規格
0.5μm
-
オープン
¥
529,000
¥
529,000
¥
581,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117095
HL-C235CE
拡散反射時:350±50、正反射時:348±42
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
小スポットタイプ
センサヘッド
約Φ250μm
JIS/IEC規格
0.5μm
-
オープン
¥
529,000
¥
529,000
¥
581,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117104
HL-C235CE-MK
拡散反射時:350±50、正反射時:348±42
IP67(IEC)(コネクタ部は除く)
ラインスポットタイプ
センサヘッド
約80×1,700μm
JIS/IEC規格
0.5μm
-
オープン
¥
529,000
¥
529,000
¥
581,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117113
HL-C2CE
-
-
NPNタイプ
コントローラ
-
-
-
RS-232C
オープン
¥
329,000
¥
329,000
¥
361,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117122
HL-C2CE-P
-
-
PNPタイプ
コントローラ
-
-
-
RS-232C
オープン
¥
329,000
¥
329,000
¥
361,900
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117147
HL-C2F01
-
-
NPNタイプ
NDフィルタ
-
-
-
-
オープン
¥
7,990
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47117131
HL-C2DP
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
60,690
¥
60,690
¥
66,759
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
98,890
~
¥
89,900
~
小型レーザセンサ(アンプ内蔵) CX-L400シリーズ
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
直線変位センサ LP-FPシリーズ
緑測器
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
98,890
¥
89,900
距離設定反射型レーザセンサ(アンプ内蔵) EQ-L401
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
直線変位センサ LP-FJシリーズ
緑測器
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
(3)
0.005/0.01mm表示 インジケータ
テクロック
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
レーザセンサ
北陽電機
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
C-MOSレーザセンサ BGS-DLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
31,790
~
¥
28,900
~
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
ワイヤ式リニアエンコーダ
MUTOH
税込
¥
42,790
~
¥
38,900
~
(2)
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
(3)
直線変位センサ LP-10Fシリーズ
緑測器
税込
¥
8,789
¥
7,990
小型レーザ変位センサ
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
105,490
~
¥
95,900
~
接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ
緑測器
税込
¥
21,890
¥
19,900
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
19,690
¥
17,900
(1)
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
パナソニック(Panasonic・SUNX)
税込
¥
43,890
~
¥
39,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
変位・測長・回転角度センサ
変位センサ/測長センサ
高精度変位センサ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります
高精度変位センサ
判別変位センサ
測長センサ
その他の変位センサ
シェアする