ハイブリッド 2相ステッピングモータ

ハイブリッド 2相ステッピングモータ NMB(ミネベア)

仕様ラジアルプレイ:20μm MAX.(at4.4N[Load]) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 温度上昇80℃MAX 使用周囲温度(℃)-10~50 絶縁抵抗100MΩ MIN.DC 500V 絶縁耐力AC 500V 1min 誤差(静止角度)±5% 内容量1個
注意
※受注生産品のため、納期は目安となります。受注後詳細納期が確定致します。
※ユーザー様名、用途確認が必要な商品となります。
お気に入りに追加
66件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47120945 17PM-K053-00VS (モータ)□42×34 200 標準タイプ (ステップ)1.8 0.85
4,120
 
 
取扱い終了

返品不可
47120954 17PM-K053-99VS (モータ)□42×34 200 標準タイプ (ステップ)1.8 0.85
4,450
 
 
取扱い終了

返品不可
47120963 17PM-K444-00VS (モータ)□42×48 300 標準タイプ (ステップ)1.8 1.2
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
47120972 17PM-K444-99VS (モータ)□42×48 300 標準タイプ (ステップ)1.8 1.2
5,190
 
 
取扱い終了

返品不可
47120981 17PM-K455-00VS (モータ)□42×48 300 標準タイプ (ステップ)1.8 0.8
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
47120997 17PM-K455-99VS (モータ)□42×48 300 標準タイプ (ステップ)1.8 0.8
5,190
 
 
取扱い終了

返品不可
47121006 17PM-K845-00VS (モータ)□42×40 250 標準タイプ (ステップ)1.8 1.2
4,210
 
 
取扱い終了

返品不可
47121015 17PM-K845-99VS (モータ)□42×40 250 標準タイプ (ステップ)1.8 1.2
4,540
 
 
取扱い終了

返品不可
47121024 17PM-K858-00VS (モータ)□42×40 250 標準タイプ (ステップ)1.8 0.75
4,210
 
 
取扱い終了

返品不可
47121033 17PM-K858-99VS (モータ)□42×40 250 標準タイプ (ステップ)1.8 0.75
4,540
 
 
取扱い終了

返品不可
47121042 17PY-Z053-00VS (モータ)□42×34 200 高分解能タイプ (ステップ)0.9 0.85
4,120
 
 
取扱い終了

返品不可
47121051 17PY-Z053-99VS (モータ)□42×34 200 高分解能タイプ (ステップ)0.9 0.85
4,450
 
 
取扱い終了

返品不可
47121067 17PY-Z444-00VS (モータ)□42×48 350 高分解能タイプ (ステップ)0.9 1.2
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
47121076 17PY-Z444-99VS (モータ)□42×48 350 高分解能タイプ (ステップ)0.9 1.2
5,190
 
 
取扱い終了

返品不可
47121085 17PY-Z455-00VS (モータ)□42×48 350 高分解能タイプ (ステップ)0.9 0.8
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
47121094 17PY-Z455-99VS (モータ)□42×48 350 高分解能タイプ (ステップ)0.9 0.8
5,190
 
 
取扱い終了

返品不可
47121103 17PY-Z845-00VS (モータ)□42×40 250 高分解能タイプ (ステップ)0.9 1.2
4,210
 
 
取扱い終了

返品不可
47121112 17PY-Z845-99VS (モータ)□42×40 250 高分解能タイプ (ステップ)0.9 1.2
4,540
 
 
取扱い終了

返品不可
47121121 17PY-Z858-00VS (モータ)□42×40 250 高分解能タイプ (ステップ)0.9 0.75
4,210
 
 
取扱い終了

返品不可
47121137 17PY-Z858-99VS (モータ)□42×40 250 高分解能タイプ (ステップ)0.9 0.75
4,540
 
 
取扱い終了

返品不可
47121146 23KM-K044-00V (モータ)□56×54 680 標準タイプ (ステップ)1.8 3.0
5,680
 
 
取扱い終了

返品不可
47121155 23KM-K044-99V (モータ)□56×54 680 標準タイプ (ステップ)1.8 3.0
6,020
 
 
取扱い終了

返品不可
47121164 23KM-K049-00V (モータ)□56×54 680 標準タイプ (ステップ)1.8 2.0
5,680
 
 
取扱い終了

返品不可
47121173 23KM-K049-99V (モータ)□56×54 680 標準タイプ (ステップ)1.8 2.0
6,020
 
 
取扱い終了

返品不可
47121182 23KM-K066-00V (モータ)□56×54 680 標準タイプ (ステップ)1.8 1.0
5,680
 
 
取扱い終了

返品不可
47121191 23KM-K066-99V (モータ)□56×54 680 標準タイプ (ステップ)1.8 1.0
6,020
 
 
取扱い終了

返品不可
47121207 23KM-K244-00V (モータ)□56×42 470 標準タイプ (ステップ)1.8 2.9
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
47121216 23KM-K244-99V (モータ)□56×42 470 標準タイプ (ステップ)1.8 2.9
5,530
 
 
取扱い終了

返品不可
47121225 23KM-K251-00V (モータ)□56×42 470 標準タイプ (ステップ)1.8 1.8
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
47121234 23KM-K251-99V (モータ)□56×42 470 標準タイプ (ステップ)1.8 1.8
5,530
 
 
取扱い終了

返品不可
47121243 23KM-K267-00V (モータ)□56×42 470 標準タイプ (ステップ)1.8 0.9
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
47121252 23KM-K267-99V (モータ)□56×42 470 標準タイプ (ステップ)1.8 0.9
5,530
 
 
取扱い終了

返品不可
47121261 23KM-K743-00V (モータ)□56×76 1050 標準タイプ (ステップ)1.8 3.0
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
47121277 23KM-K743-99V (モータ)□56×76 1050 標準タイプ (ステップ)1.8 3.0
7,530
 
 
取扱い終了

返品不可
47121286 23KM-K748-00V (モータ)□56×76 1050 標準タイプ (ステップ)1.8 2.0
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
47121295 23KM-K748-99V (モータ)□56×76 1050 標準タイプ (ステップ)1.8 2.0
7,530
 
 
取扱い終了

返品不可
47121304 23KM-K762-00V (モータ)□56×76 1050 標準タイプ (ステップ)1.8 1.0
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
47121313 23KM-K762-99V (モータ)□56×76 1050 標準タイプ (ステップ)1.8 1.0
7,530
 
 
取扱い終了

返品不可
47121322 29SM-K035-00V (モータ)○71×55.5 900 71○標準タイプ (ステップ)1.8 2.2
8,590
 
 
取扱い終了

返品不可
47121331 29SM-K035-99V (モータ)○71×55.5 900 71○標準タイプ (ステップ)1.8 2.2
8,930
 
 
取扱い終了

返品不可
47121347 29SM-K138-00V (モータ)○71×67.5 1180 71○標準タイプ (ステップ)1.8 2.6
9,580
 
 
取扱い終了

返品不可
47121356 29SM-K138-99V (モータ)○71×67.5 1180 71○標準タイプ (ステップ)1.8 2.6
9,910
 
 
取扱い終了

返品不可
47121365 29SM-K250-00V (モータ)○71×43.5 660 71○標準タイプ (ステップ)1.8 1.6
7,170
 
 
取扱い終了

返品不可
47121374 29SM-K250-99V (モータ)○71×43.5 660 71○標準タイプ (ステップ)1.8 1.6
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
47121383 29SM-K379-00V (モータ)○71×51.5 820 71○標準タイプ (ステップ)1.8 1.9
7,840
 
 
取扱い終了

返品不可
47121392 29SM-K379-99V (モータ)○71×51.5 820 71○標準タイプ (ステップ)1.8 1.9
8,180
 
 
取扱い終了

返品不可
47121401 29SM-K550-00V (モータ)○71×39.5 570 71○標準タイプ (ステップ)1.8 1.5
6,670
 
 
取扱い終了

返品不可
47121417 29SM-K550-99V (モータ)○71×39.5 570 71○標準タイプ (ステップ)1.8 1.5
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
47121426 29SM-K711-00V (モータ)○71×77.5 1390 71○標準タイプ (ステップ)1.8 3.0
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
47121435 29SM-K711-99V (モータ)○71×77.5 1390 71○標準タイプ (ステップ)1.8 3.0
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする