エイブル減速機 VRSFシリーズ(標準形)

エイブル減速機 VRSFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

従来の減速機では得られなかった最高の静かさを実現。
従来製品に比べて約10%の静音化を実現しました。
バックラッシ0.05°(3分)以下の高精度型、ローバックラッシ0.08°(5分)をシリーズ化。
精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
はすば歯車の採用で、脈動のない滑らかな回転を実現。
設計者ニーズに基づいたコンパクト設計。
優れた組立環境で、品質の高い製品を提供。
ケースの含浸処理、エアリークテストなど徹底した漏油対策を実施。
メンテネンスフリー&取付自由自在。

変速機タイプはすば歯車 取付方式フランジ取付 タイプ標準型 バックラッシ0.25°(15分) 内容量1個
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合モータ容量(W)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47279136 VRSF-15B-100-T2 15 100 B 784 392 3.72 11.4 4.02 200 0.035
48,000
 
 
取扱い終了
47279145 VRSF-15B-100-T3 15 100 B 784 392 3.72 11.4 4.02 200 0.035
48,000
 
 
取扱い終了
47279154 VRSF-15B-50-T3 15 50 B 784 392 1.67 5 4.02 200 0.035
48,000
 
 
取扱い終了
47279163 VRSF-15C-200-T3 15 200 C 1470 735 6.27 18.8 16.2 200 0.3
54,000
 
 
取扱い終了
47279172 VRSF-15C-400-T3 15 400 C 1470 735 15.8 47.5 16.2 200 0.3
54,000
 
 
取扱い終了
47279181 VRSF-15D-750-T3 15 750 D 1760 882 30.4 91.2 30.4 200 0.7
70,000
 
 
取扱い終了
47279197 VRSF-20B-100-T3 20 100 B 804 402 5 15 5 150 0.034
49,000
 
 
取扱い終了
47279206 VRSF-20B-50-T3 20 50 B 804 402 2.21 6.63 5 150 0.034
49,000
 
 
取扱い終了
47279215 VRSF-20C-200-T3 20 200 C 1570 785 8.69 26.1 21.1 150 0.294
56,000
 
 
取扱い終了
47279224 VRSF-20C-400-T3 20 400 C 1570 785 21.1 63.3 21.1 150 0.294
56,000
 
 
取扱い終了
47279233 VRSF-20D-750-T3 20 750 D 1910 955 40.6 122 40.6 150 0.69
73,000
 
 
取扱い終了
47279242 VRSF-25B-100-T3 25 100 B 882 441 6.27 19 6.27 120 0.0325
50,000
 
 
取扱い終了
47279251 VRSF-25B-50-T3 25 50 B 882 441 2.74 8.33 4.02 120 0.0325
50,000
 
 
取扱い終了
47279267 VRSF-25C-200-T2 25 200 C 1670 833 11.1 33.3 21.7 120 0.288
58,000
 
 
取扱い終了
47279276 VRSF-25C-200-T3 25 200 C 1670 833 11.1 33.3 21.7 120 0.288
58,000
 
 
取扱い終了
47279285 VRSF-25C-400-T1 25 400 C 1670 833 26.4 79.2 26.4 120 0.288
58,000
 
 
取扱い終了
47279294 VRSF-25C-400-T2 25 400 C 1670 833 26.4 79.2 26.4 120 0.288
58,000
 
 
取扱い終了
47279303 VRSF-25C-400-T3 25 400 C 1670 833 26.4 79.2 26.4 120 0.288
58,000
 
 
取扱い終了
47279312 VRSF-25D-750-T3 25 750 D 2060 1030 50.7 152 50.7 120 0.68
75,000
 
 
取扱い終了
47279321 VRSF-35C-200-T3 35 200 C 1670 833 15.5 46.6 15.5 85 0.262
62,000
 
 
取扱い終了
47279337 VRSF-35D-400-T1 35 400 D 2060 1030 37 111 37 85 0.269
77,000
 
 
取扱い終了
47279346 VRSF-35D-400-T3 35 400 D 2060 1030 37 111 37 85 0.269
77,000
 
 
取扱い終了
47279355 VRSF-3B-100-T3 3 100 B 392 196 0.715 2.06 3.43 1000 0.0575
45,000
 
 
取扱い終了
47279364 VRSF-3B-200-T1 3 200 B 392 196 1.47 4.51 3.43 1000 0.135
47,000
 
 
取扱い終了
47279373 VRSF-3B-200-T3 3 200 B 392 196 1.47 4.51 3.43 1000 0.135
47,000
 
 
取扱い終了
47279382 VRSF-3B-400-T1 3 400 B 392 196 3.43 10.3 3.43 1000 0.145
49,000
 
 
取扱い終了
47279391 VRSF-3B-400-T3 3 400 B 392 196 3.43 10.3 3.43 1000 0.145
49,000
 
 
取扱い終了
47279407 VRSF-3C-750-T3 3 750 C 784 392 6.37 19.3 6.86 1000 0.913
53,000
 
 
取扱い終了
47279416 VRSF-45C-100-T3 45 100 C 1670 833 9.31 28 9.5 66 0.0285
60,000
 
 
取扱い終了
47279425 VRSF-45D-200-T3 45 200 D 2060 1030 21.1 63.5 28.3 66 0.0256
76,000
 
 
取扱い終了
47279452 VRSF-5B-100-T3 5 100 B 490 245 1.18 3.72 1.57 600 0.04
45,000
 
 
取扱い終了
47279461 VRSF-5B-200-T1 5 200 B 490 245 2.65 8.04 2.84 600 0.118
47,000
 
 
取扱い終了
47279477 VRSF-5B-200-T3 5 200 B 490 245 2.65 8.04 2.84 600 0.118
47,000
 
 
取扱い終了
47279486 VRSF-5B-50-T3 5 50 B 490 245 0.51 1.47 1.57 600 0.04
45,000
 
 
取扱い終了
47279495 VRSF-5C-400-T3 5 400 C 980 490 5.39 16.2 6.57 600 0.363
52,000
 
 
取扱い終了
47279504 VRSF-5C-750-T1 5 750 C 980 490 10.7 32.1 11.5 600 0.713
53,000
 
 
取扱い終了
47279513 VRSF-5C-750-T3 5 750 C 980 490 10.7 32.1 11.5 600 0.713
53,000
 
 
取扱い終了
47279522 VRSF-S9B-100-T3 S9 100 B 588 294 2.25 6.86 2.35 333 0.035
48,000
 
 
取扱い終了
47279531 VRSF-S9B-50-T3 S9 50 B 588 294 0.921 2.74 2.35 333 0.035
48,000
 
 
取扱い終了
47279547 VRSF-S9C-200-T3 S9 200 C 1180 588 3.72 11.3 9.7 333 0.275
54,000
 
 
取扱い終了
47279556 VRSF-S9C-400-T3 S9 400 C 1180 588 9.51 28.5 9.7 333 0.275
54,000
 
 
取扱い終了
47279565 VRSF-S9D-750-T3 S9 750 D 1470 735 18.2 54.7 18.2 333 0.65
70,000
 
 
取扱い終了
80629202 VRSF-45E-19DC16 45 750 E 3520 1760 93.1 274 91.3 66 1.77
98,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80629236 VRSF-45E-19DC19 45 750 E 3520 1760 93.1 274 91.3 66 1.77
98,000
 
 
取扱い終了

返品不可
47279434 VRSF-45E-750-T2 45 750 E 3520 1760 93.1 274 91.3 66 1.77
98,000
 
 
取扱い終了
47279443 VRSF-45E-750-T3 45 750 E 3520 1760 93.1 274 91.3 66 1.77
98,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47279136 VRSF-15B-100-T2 50889825 VRXF-15B-K-100-T2 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279145 VRSF-15B-100-T3 50889834 VRXF-15B-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279154 VRSF-15B-50-T3 50889843 VRXF-15B-K-50-T3 VRXF-15B-K-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 50889843 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279163 VRSF-15C-200-T3 50889852 VRXF-15C-K-200-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279172 VRSF-15C-400-T3 50889868 VRXF-15C-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279181 VRSF-15D-750-T3 50889877 VRXF-15D-K-750-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279197 VRSF-20B-100-T3 50889886 VRXF-20B-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279206 VRSF-20B-50-T3 50889895 VRXF-20B-K-50-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279215 VRSF-20C-200-T3 50889904 VRXF-20C-K-200-T3 VRXF-20C-K-200-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 50889904 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279224 VRSF-20C-400-T3 50889913 VRXF-20C-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279233 VRSF-20D-750-T3 50889922 VRXF-20D-K-750-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279242 VRSF-25B-100-T3 50889938 VRXF-25B-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279251 VRSF-25B-50-T3 50889947 VRXF-25B-K-50-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279267 VRSF-25C-200-T2 50889956 VRXF-25C-K-200-T2 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279276 VRSF-25C-200-T3 50889965 VRXF-25C-K-200-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279285 VRSF-25C-400-T1 50889974 VRXF-25C-K-400-T1 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279294 VRSF-25C-400-T2 50889983 VRXF-25C-K-400-T2 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279303 VRSF-25C-400-T3 50889992 VRXF-25C-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279312 VRSF-25D-750-T3 50890008 VRXF-25D-K-750-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279321 VRSF-35C-200-T3 50890017 VRXF-35C-K-200-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279337 VRSF-35D-400-T1 50890026 VRXF-35D-K-400-T1 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279346 VRSF-35D-400-T3 50890035 VRXF-35D-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279355 VRSF-3B-100-T3 50890044 VRXF-3B-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279364 VRSF-3B-200-T1 50890053 VRXF-3B-K-200-T1 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279373 VRSF-3B-200-T3 50890062 VRXF-3B-K-200-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279382 VRSF-3B-400-T1 50890078 VRXF-3B-K-400-T1 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279391 VRSF-3B-400-T3 50890087 VRXF-3B-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279407 VRSF-3C-750-T3 50890096 VRXF-3C-K-750-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279416 VRSF-45C-100-T3 50890105 VRXF-45C-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279425 VRSF-45D-200-T3 52964013 VRXF-45D-K-200-T3 VRXF-45D-K-200-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52964013 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279452 VRSF-5B-100-T3 50890114 VRXF-5B-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279461 VRSF-5B-200-T1 50890123 VRXF-5B-K-200-T1 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279477 VRSF-5B-200-T3 50890132 VRXF-5B-K-200-T3 VRXF-5B-K-200-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 50890132 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279486 VRSF-5B-50-T3 50890148 VRXF-5B-K-50-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279495 VRSF-5C-400-T3 50890157 VRXF-5C-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279504 VRSF-5C-750-T1 50890166 VRXF-5C-K-750-T1 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279513 VRSF-5C-750-T3 50890175 VRXF-5C-K-750-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
47279522 VRSF-S9B-100-T3 50890184 VRXF-9B-K-100-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47279531 VRSF-S9B-50-T3 50890193 VRXF-9B-K-50-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47279547 VRSF-S9C-200-T3 50890202 VRXF-9C-K-200-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47279556 VRSF-S9C-400-T3 50890218 VRXF-9C-K-400-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47279565 VRSF-S9D-750-T3 50890227 VRXF-9D-K-750-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 80,980 税込89,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
80629202 VRSF-45E-19DC16 50890236 VRXF-45E-K-19DC16 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
80629236 VRSF-45E-19DC19 50890245 VRXF-45E-K-19DC19 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする