2山クレビス オネジ

2山クレビス オネジ - RIKEN(理研機器)2山クレビス オネジ - RIKEN(理研機器)2山クレビス オネジ - RIKEN(理研機器)2山クレビス オネジ - RIKEN(理研機器)2山クレビス オネジ - RIKEN(理研機器)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47291973CLM-10-29752M5M28×223714633
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47291982CLM-10-B9552M51 1/4-11.5NPT24694633
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47291991CLM-20-212176M6M40×225877045
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47292007CLM-20-B11676M62-11.5NPT25827045
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47292016CLM-35-2185104M10M50×23313311060
54,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47292025CLM-4-B--------
10,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
47292034CLM-5-27438M5M20×1.518554024
10,300
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする