曜日別特売

シリンダ部品 フランジ

シリンダ部品 フランジ - RIKEN(理研機器)シリンダ部品 フランジ - RIKEN(理研機器)シリンダ部品 フランジ - RIKEN(理研機器)
内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法E(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4729491320F3 5/16-12NS501163015040M8
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
4729492220FMM82×2501163015040M8
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
4729493130FM100×2551253017045M10
24,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4729494735FM110×2.5551353218045M10
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
472949564FDM45×1.525802011010Φ10深40M8ネジ通し
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
472949654FS1 1/2-16NS25802011010Φ10深40M8ネジ通し
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4729497450FM127×2.5551603521045M10
37,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
472949835FMM45×1.52380181108Φ10深40M8ネジ通し
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4729489510F-------
11,200
取扱い終了
返品不可
4729490410FM-------
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする