澤村電気工業
T形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS40E4-T
種類
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47306253
SS40E4-TW-16-DC100V
100
0.3
150
0.49
¥44,000
取扱い終了
返品不可
47306262
SS40E4-TW-16-DC12V
12
2.4
150
0.49
¥44,000
取扱い終了
返品不可
47306271
SS40E4-TW-16-DC24V
24
1.2
150
0.49
¥44,000
取扱い終了
返品不可
47306287
SS40E4-TW-8-DC100V
100
0.3
300
0.29
¥44,000
取扱い終了
返品不可
47306296
SS40E4-TW-8-DC12V
12
2.4
300
0.29
¥44,000
取扱い終了
返品不可
47306305
SS40E4-TW-8-DC24V
24
1.2
300
0.29
¥44,000
取扱い終了
返品不可
51525792
SS40E4-T-16-DC100V
100
0.3
150
0.49
¥38,000
取扱い終了
返品不可
51525817
SS40E4-T-16-DC12V
12
2.4
150
0.49
¥38,000
取扱い終了
返品不可
51525835
SS40E4-T-16-DC24V
24
1.2
150
0.49
¥38,000
取扱い終了
返品不可
51525853
SS40E4-T-8-DC100V
100
0.3
300
0.29
¥38,000
取扱い終了
返品不可
51525871
SS40E4-T-8-DC12V
12
2.4
300
0.29
¥38,000
取扱い終了
返品不可
51525896
SS40E4-T-8-DC24V
24
1.2
300
0.29
¥38,000
取扱い終了
返品不可
51525914
SS40E4-TR-16-DC100V
100
0.3
150
0.49
¥41,000
取扱い終了
返品不可
51525932
SS40E4-TR-16-DC12V
12
2.4
150
0.49
¥41,000
取扱い終了
返品不可
51525957
SS40E4-TR-16-DC24V
24
1.2
150
0.49
¥41,000
取扱い終了
返品不可
51525975
SS40E4-TR-8-DC100V
100
0.3
300
0.29
¥41,000
取扱い終了
返品不可
51525993
SS40E4-TR-8-DC12V
12
2.4
300
0.29
¥41,000
取扱い終了
返品不可
51526011
SS40E4-TR-8-DC24V
24
1.2
300
0.29
¥41,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください