U2形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS40E2-U2□

U2形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS40E2-U2□ - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター取付方式フランジ取付電源直流内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47306314SS40E2-U2L-120-DC100V1000.2202
65,000
取扱い終了
返品不可
47306323SS40E2-U2L-120-DC12V121.8202
65,000
取扱い終了
返品不可
47306332SS40E2-U2L-120-DC24V240.9202
65,000
取扱い終了
返品不可
47306341SS40E2-U2L-28-DC100V1000.33901.1
65,000
取扱い終了
返品不可
47306357SS40E2-U2L-28-DC12V120.33901.1
65,000
取扱い終了
返品不可
47306366SS40E2-U2L-28-DC24V240.33901.1
65,000
取扱い終了
返品不可
47306375SS40E2-U2L-48-DC100V1000.33521.8
65,000
取扱い終了
返品不可
47306384SS40E2-U2L-48-DC12V120.33521.8
65,000
取扱い終了
返品不可
47306393SS40E2-U2L-48-DC24V240.33521.8
65,000
取扱い終了
返品不可
47306402SS40E2-U2L-60-DC100V1000.33402
65,000
取扱い終了
返品不可
47306411SS40E2-U2L-60-DC12V120.33402
65,000
取扱い終了
返品不可
47306427SS40E2-U2L-60-DC24V240.33402
65,000
取扱い終了
返品不可
47306436SS40E2-U2R-120-DC100V1000.2202
65,000
取扱い終了
返品不可
47306445SS40E2-U2R-120-DC12V121.8202
65,000
取扱い終了
返品不可
47306454SS40E2-U2R-120-DC24V240.9202
65,000
取扱い終了
返品不可
47306463SS40E2-U2R-28-DC100V1000.33901.1
65,000
取扱い終了
返品不可
47306472SS40E2-U2R-28-DC12V120.33901.1
65,000
取扱い終了
返品不可
47306481SS40E2-U2R-28-DC24V240.33901.1
65,000
取扱い終了
返品不可
47306497SS40E2-U2R-48-DC100V1000.33521.8
65,000
取扱い終了
返品不可
47306506SS40E2-U2R-48-DC12V120.33521.8
65,000
取扱い終了
返品不可
47306515SS40E2-U2R-48-DC24V240.33521.8
65,000
取扱い終了
返品不可
47306524SS40E2-U2R-60-DC100V1000.33402
65,000
取扱い終了
返品不可
47306533SS40E2-U2R-60-DC12V120.33402
65,000
取扱い終了
返品不可
47306542SS40E2-U2R-60-DC24V240.33402
65,000
取扱い終了
返品不可
47306551SS40E2-U2W-120-DC100V1000.2202
71,000
取扱い終了
返品不可
47306567SS40E2-U2W-120-DC12V121.8202
71,000
取扱い終了
返品不可
47306576SS40E2-U2W-120-DC24V240.9202
71,000
取扱い終了
返品不可
47306585SS40E2-U2W-28-DC100V1000.33901.1
71,000
取扱い終了
返品不可
47306594SS40E2-U2W-28-DC12V120.33901.1
71,000
取扱い終了
返品不可
47306603SS40E2-U2W-28-DC24V240.33901.1
71,000
取扱い終了
返品不可
47306612SS40E2-U2W-48-DC100V1000.33521.8
71,000
取扱い終了
返品不可
47306621SS40E2-U2W-48-DC12V120.33521.8
71,000
取扱い終了
返品不可
47306637SS40E2-U2W-48-DC24V240.33521.8
71,000
取扱い終了
返品不可
47306646SS40E2-U2W-60-DC100V1000.33402
71,000
取扱い終了
返品不可
47306655SS40E2-U2W-60-DC12V120.33402
71,000
取扱い終了
返品不可
47306664SS40E2-U2W-60-DC24V240.33402
71,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする