輸入車対応グラファイトワイパー
輸入車に採用されている8種類のUクリップを『マルチUクリップ』だけで対応!
しかも交換がとても簡単です。
摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
輸入車の様々な車種をカバーするために、「ストレートタイプ」「カーブドタイプ」「フィン付きタイプ」の3種類をご用意いたしました。
取り付け形状マルチUクリップ
内容量1本
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 47308581
2022-10-26
- 用途:
- Z12キューブのワイパーブレード交換
Free Works K 様
ルノーと提携しているせいなのかワイパーブレードがヨーロッパ仕様になっている為、ゴムのみ交換するのが面倒でワイパーゴムの交換を手軽にできるように、こちらのNWBさんのワイパーブレードに交換しました。安心して使用できるワイパーです。
- 対象商品:
- 47308572
2022-02-03
- 用途:
- キャンピングカーのハイマーのワイパーに
car-1.jp 栗原商店 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
キャンピングカーのハイマーのワイパーにぴったりでした。アームがボルボ製で、普通のワイパーだとクリップ位置があわないで動く状態にしかならなかったのですが、このワイパーの留め具は、完璧にフィットしてがっちりです。ダメ元でいろいろなメーカーを購入していたのですがこれだけがジャストフィットでとても驚きました。
- 対象商品:
- 47308581
2020-07-11
- 用途:
- 車のメンテナンス
キューブのワイパーは特殊でお店でもなかなかありません。もともと割高な商品ではありますが、モノタロウさんでは他のネットショップに比べ送料も考慮するとお安く購入できました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 47308581
2019-11-04
- 用途:
- 雨除け
和泉石材 様
CUBEキューブ Z12のワイパーとして購入。
Z12は国産のワイパーが合わなく、外国車のワイパー仕様になっています。
ですので、このワイパーを購入。
見事に合致して、快調に雨を除けていくれています!
この価格なら、十分に買いです!
- 対象商品:
- 47308581
2019-03-27
- 用途:
- 整備
自動車・二輪車・自転車関連業
H24年 Z12キューブ に使用しました。通常サイズよりしっかり感があってビビりが少なそうな印象です。あとは今後の耐久性など気を付けたいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21