曜日別特売

SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト内容量1個
全72種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47352067SFC-060SA2-11B-11B17.5-7.75683125.2463.2111153.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352076SFC-060SA2-11B-12B17.5-7.75683125.2463.2111253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352085SFC-060SA2-11B-13B17.5-7.75683125.2463.2111353.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352094SFC-060SA2-11B-14B17.5-7.75683125.2463.2111453.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352103SFC-060SA2-11B-15B17.5-7.75683125.2463.2111553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352112SFC-060SA2-11B-16B17.5-7.75683125.2463.2111653.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352121SFC-060SA2-11B-17B17.5-7.75683125.2463.2111753.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352137SFC-060SA2-11B-18B17.5-7.75683125.2463.2111853.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352146SFC-060SA2-11B-19B17.5-7.75683125.2463.2111953.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352155SFC-060SA2-11B-20B17.5-7.75683125.2463.2112053.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352164SFC-060SA2-11B-22B17.5-7.75683125.2463.2112253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352173SFC-060SA2-11B-24B17.5-7.75683125.2463.2112453.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352182SFC-060SA2-11B-25B17.526.57.75683125.2463.2112553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352191SFC-060SA2-11B-28B17.526.57.75683125.2463.2112853.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352207SFC-060SA2-11B-30B17.526.57.75683125.2463.2113053.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352216SFC-060SA2-11B-32B17.526.57.75683125.2463.2113253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352225SFC-060SA2-11B-35B17.526.57.75683125.2463.2113553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352234SFC-060SA2-12B-13B17.5-7.75683125.2463.2121353.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352243SFC-060SA2-12B-17B17.5-7.75683125.2463.2121753.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352252SFC-060SA2-12B-32B17.526.57.75683125.2463.2123253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352261SFC-060SA2-12B-35B17.526.57.75683125.2463.2123553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352277SFC-060SA2-13B-13B17.5-7.75683125.2463.2131353.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352286SFC-060SA2-13B-14B17.5-7.75683125.2463.2131453.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352295SFC-060SA2-13B-15B17.5-7.75683125.2463.2131553.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352304SFC-060SA2-13B-16B17.5-7.75683125.2463.2131653.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352313SFC-060SA2-13B-17B17.5-7.75683125.2463.2131753.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352322SFC-060SA2-13B-18B17.5-7.75683125.2463.2131853.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352331SFC-060SA2-13B-19B17.5-7.75683125.2463.2131953.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352347SFC-060SA2-13B-20B17.5-7.75683125.2463.2132053.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352356SFC-060SA2-13B-22B17.5-7.75683125.2463.2132253.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352365SFC-060SA2-13B-24B17.5-7.75683125.2463.2132453.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352374SFC-060SA2-13B-25B17.526.57.75683125.2463.2132553.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352383SFC-060SA2-13B-28B17.526.57.75683125.2463.2132853.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352392SFC-060SA2-13B-30B17.526.57.75683125.2463.2133053.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352401SFC-060SA2-13B-32B17.526.57.75683125.2463.2133253.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352417SFC-060SA2-13B-35B17.526.57.75683125.2463.2133553.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352426SFC-060SA2-14B-17B17.5-7.75683125.2463.2141753.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352435SFC-060SA2-14B-32B17.526.57.75683125.2463.2143253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352444SFC-060SA2-14B-35B17.526.57.75683125.2463.2143553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352453SFC-060SA2-15B-17B17.5-7.75683125.2463.2151753.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352462SFC-060SA2-15B-32B17.526.57.75683125.2463.2153253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352471SFC-060SA2-15B-35B17.526.57.75683125.2463.2153553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352487SFC-060SA2-16B-17B17.5-7.75683125.2463.2161753.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352496SFC-060SA2-16B-32B17.526.57.75683125.2463.2163253.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352505SFC-060SA2-16B-35B17.526.57.75683125.2463.2163553.6
23,900
16,890
18,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
47352514SFC-060SA2-17B-17B17.5-7.75683125.2463.2171753.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352523SFC-060SA2-17B-18B17.5-7.75683125.2463.2171853.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352532SFC-060SA2-17B-19B17.5-7.75683125.2463.2171953.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352541SFC-060SA2-17B-20B17.5-7.75683125.2463.2172053.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47352557SFC-060SA2-17B-22B17.5-7.75683125.2463.2172253.6
17,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする