曜日別特売

シュミットカップリング

シュミットカップリング - 三木プーリ
種類シュミットカップリング材質(本体)S45C相当品内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47418856DL-10.12-041011600402±4
141,000
103,400
113,740(税込)
21日以内出荷
返品不可
47418865DL-13.14-041341400706±4
175,000
128,334
141,167(税込)
21日以内出荷
返品不可
47418874DL-16.16-0415512001230±4
259,000
189,934
208,927(税込)
21日以内出荷
返品不可
47418883DL-20.20-0419610002310±4
334,000
244,934
269,427(税込)
21日以内出荷
返品不可
47418892DL-7.7-0274200093±2
96,800
70,987
78,086(税込)
21日以内出荷
返品不可
47418901DL-7.9-03741800135±3
107,000
78,467
86,314(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

軸心違いの動力伝達をコンパクトかつ等速に!シュミットカップリング |三木プーリ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする