曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全252種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47451494TT-2X-01-16-14-10NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451503TT-2X-01-16-14-12NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451512TT-2X-01-16-14-15NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451521TT-2X-01-16-14-18NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451537TT-2X-01-16-14-20NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451546TT-2X-01-16-14-2NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451555TT-2X-01-16-14-3NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451564TT-2X-01-16-14-5NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451573TT-2X-01-16-14-8NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451582TT-2X-01-16-14H-10NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451591TT-2X-01-16-14H-12NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451607TT-2X-01-16-14H-15NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451616TT-2X-01-16-14H-18NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451625TT-2X-01-16-14H-20NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451634TT-2X-01-16-14H-2NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451643TT-2X-01-16-14H-3NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451652TT-2X-01-16-14H-5NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451661TT-2X-01-16-14H-8NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451677TT-2X-01-16-14N-10NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451686TT-2X-01-16-14N-12NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451695TT-2X-01-16-14N-15NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451704TT-2X-01-16-14N-18NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451713TT-2X-01-16-14N-20NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451722TT-2X-01-16-14N-2NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451731TT-2X-01-16-14N-3NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451747TT-2X-01-16-14N-5NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451756TT-2X-01-16-14N-8NM163145652540114038514768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451765TT-2X-01-16-15-10NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451774TT-2X-01-16-15-12NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451783TT-2X-01-16-15-15NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451792TT-2X-01-16-15-18NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451801TT-2X-01-16-15-20NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451817TT-2X-01-16-15-2NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451826TT-2X-01-16-15-3NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451835TT-2X-01-16-15-5NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451844TT-2X-01-16-15-8NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451853TT-2X-01-16-15H-10NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451862TT-2X-01-16-15H-12NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451871TT-2X-01-16-15H-15NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451887TT-2X-01-16-15H-18NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451896TT-2X-01-16-15H-20NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451905TT-2X-01-16-15H-2NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451914TT-2X-01-16-15H-3NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451923TT-2X-01-16-15H-5NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451932TT-2X-01-16-15H-8NM163145652540114038515768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451941TT-2X-01-16-16-10NM163145652540114038516768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451957TT-2X-01-16-16-12NM163145652540114038516768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451966TT-2X-01-16-16-15NM163145652540114038516768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451975TT-2X-01-16-16-18NM163145652540114038516768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
47451984TT-2X-01-16-16-20NM163145652540114038516768(ハウジング穴)18
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
34,720
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする