トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全261種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
261種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47517005TT-4X-01-19-19-100NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517014TT-4X-01-19-19-120NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517023TT-4X-01-19-19-150NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517032TT-4X-01-19-19-180NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517041TT-4X-01-19-19-200NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517057TT-4X-01-19-19-20NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517066TT-4X-01-19-19-30NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517075TT-4X-01-19-19-50NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517084TT-4X-01-19-19-80NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517093TT-4X-01-19-20-100NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517102TT-4X-01-19-20-120NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517111TT-4X-01-19-20-150NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517127TT-4X-01-19-20-180NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517136TT-4X-01-19-20-200NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517145TT-4X-01-19-20-20NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517154TT-4X-01-19-20-30NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517163TT-4X-01-19-20-50NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517172TT-4X-01-19-20-80NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517181TT-4X-01-19-20H-100NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517197TT-4X-01-19-20H-120NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517206TT-4X-01-19-20H-150NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517215TT-4X-01-19-20H-180NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517224TT-4X-01-19-20H-200NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517233TT-4X-01-19-20H-20NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517242TT-4X-01-19-20H-30NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517251TT-4X-01-19-20H-50NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517267TT-4X-01-19-20H-80NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517276TT-4X-01-19-22-100NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517285TT-4X-01-19-22-120NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517294TT-4X-01-19-22-150NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517303TT-4X-01-19-22-180NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517312TT-4X-01-19-22-200NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517321TT-4X-01-19-22-20NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517337TT-4X-01-19-22-30NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517346TT-4X-01-19-22-50NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517355TT-4X-01-19-22-80NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517364TT-4X-01-19-22H-100NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517373TT-4X-01-19-22H-120NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517382TT-4X-01-19-22H-150NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517391TT-4X-01-19-22H-180NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517407TT-4X-01-19-22H-200NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517416TT-4X-01-19-22H-20NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517425TT-4X-01-19-22H-30NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517434TT-4X-01-19-22H-50NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517443TT-4X-01-19-22H-80NM194695120359016808082214112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)24.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517452TT-4X-01-19-24-100NM194695120359016808082414112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)27
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517461TT-4X-01-19-24-120NM194695120359016808082414112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)27
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517477TT-4X-01-19-24-150NM194695120359016808082414112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)27
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517486TT-4X-01-19-24-180NM194695120359016808082414112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)27
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47517495TT-4X-01-19-24-200NM194695120359016808082414112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)27
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする