トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-19H - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全297種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
297種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47519613TT-4X-01-19-19H-100NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519622TT-4X-01-19-19H-120NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519631TT-4X-01-19-19H-150NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519647TT-4X-01-19-19H-180NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519656TT-4X-01-19-19H-200NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519665TT-4X-01-19-19H-20NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519674TT-4X-01-19-19H-30NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519683TT-4X-01-19-19H-50NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519692TT-4X-01-19-19H-80NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519701TT-4X-01-19H-19-100NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519717TT-4X-01-19H-19-120NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519726TT-4X-01-19H-19-150NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519735TT-4X-01-19H-19-180NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519744TT-4X-01-19H-19-200NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519753TT-4X-01-19H-19-20NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519762TT-4X-01-19H-19-30NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519771TT-4X-01-19H-19-50NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519787TT-4X-01-19H-19-80NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519796TT-4X-01-19H-19H-100NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519805TT-4X-01-19H-19H-120NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519814TT-4X-01-19H-19H-150NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519823TT-4X-01-19H-19H-180NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519832TT-4X-01-19H-19H-200NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519841TT-4X-01-19H-19H-20NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519857TT-4X-01-19H-19H-30NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519866TT-4X-01-19H-19H-50NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519875TT-4X-01-19H-19H-80NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519884TT-4X-01-19H-19N-100NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519893TT-4X-01-19H-19N-120NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519902TT-4X-01-19H-19N-150NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519911TT-4X-01-19H-19N-180NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519927TT-4X-01-19H-19N-200NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519936TT-4X-01-19H-19N-20NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519945TT-4X-01-19H-19N-30NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519954TT-4X-01-19H-19N-50NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519963TT-4X-01-19H-19N-80NM194695120359016808081914112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519972TT-4X-01-19H-20-100NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519981TT-4X-01-19H-20-120NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47519997TT-4X-01-19H-20-150NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520006TT-4X-01-19H-20-180NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520015TT-4X-01-19H-20-200NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520024TT-4X-01-19H-20-20NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520033TT-4X-01-19H-20-30NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520042TT-4X-01-19H-20-50NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520051TT-4X-01-19H-20-80NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520067TT-4X-01-19H-20H-100NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520076TT-4X-01-19H-20H-120NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520085TT-4X-01-19H-20H-150NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520094TT-4X-01-19H-20H-180NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47520103TT-4X-01-19H-20H-200NM194695120359016808082014112(ハウジング穴)21.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする