曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525371TT-4X-01-20-19-100NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525387TT-4X-01-20-19-120NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525396TT-4X-01-20-19-150NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525405TT-4X-01-20-19-180NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525414TT-4X-01-20-19-200NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525423TT-4X-01-20-19-20NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525432TT-4X-01-20-19-30NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525441TT-4X-01-20-19-50NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525457TT-4X-01-20-19-80NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525466TT-4X-01-20-19H-100NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525475TT-4X-01-20-19H-120NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525484TT-4X-01-20-19H-150NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525493TT-4X-01-20-19H-180NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525502TT-4X-01-20-19H-200NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525511TT-4X-01-20-19H-20NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525527TT-4X-01-20-19H-30NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525536TT-4X-01-20-19H-50NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525545TT-4X-01-20-19H-80NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525554TT-4X-01-20-19N-100NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525563TT-4X-01-20-19N-120NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525572TT-4X-01-20-19N-150NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525581TT-4X-01-20-19N-180NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525597TT-4X-01-20-19N-200NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525606TT-4X-01-20-19N-20NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525615TT-4X-01-20-19N-30NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525624TT-4X-01-20-19N-50NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525633TT-4X-01-20-19N-80NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525642TT-4X-01-20-20-100NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525651TT-4X-01-20-20-120NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525667TT-4X-01-20-20-150NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525676TT-4X-01-20-20-180NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525685TT-4X-01-20-20-200NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525694TT-4X-01-20-20-20NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525703TT-4X-01-20-20-30NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525712TT-4X-01-20-20-50NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525721TT-4X-01-20-20-80NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525737TT-4X-01-20-20H-100NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525746TT-4X-01-20-20H-120NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525755TT-4X-01-20-20H-150NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525764TT-4X-01-20-20H-180NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525773TT-4X-01-20-20H-200NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525782TT-4X-01-20-20H-20NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525791TT-4X-01-20-20H-30NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525807TT-4X-01-20-20H-50NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525816TT-4X-01-20-20H-80NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525825TT-4X-01-20-22-100NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525834TT-4X-01-20-22-120NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525843TT-4X-01-20-22-150NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525852TT-4X-01-20-22-180NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47525861TT-4X-01-20-22-200NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする