曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-20H - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47528162TT-4X-01-20H-19-100NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528171TT-4X-01-20H-19-120NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528187TT-4X-01-20H-19-150NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528196TT-4X-01-20H-19-180NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528205TT-4X-01-20H-19-200NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528214TT-4X-01-20H-19-20NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528223TT-4X-01-20H-19-30NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528232TT-4X-01-20H-19-50NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528241TT-4X-01-20H-19-80NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528257TT-4X-01-20H-19H-100NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528266TT-4X-01-20H-19H-120NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528275TT-4X-01-20H-19H-150NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528284TT-4X-01-20H-19H-180NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528293TT-4X-01-20H-19H-200NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528302TT-4X-01-20H-19H-20NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528311TT-4X-01-20H-19H-30NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528327TT-4X-01-20H-19H-50NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528336TT-4X-01-20H-19H-80NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528345TT-4X-01-20H-19N-100NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528354TT-4X-01-20H-19N-120NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528363TT-4X-01-20H-19N-150NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528372TT-4X-01-20H-19N-180NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528381TT-4X-01-20H-19N-200NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528397TT-4X-01-20H-19N-20NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528406TT-4X-01-20H-19N-30NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528415TT-4X-01-20H-19N-50NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528424TT-4X-01-20H-19N-80NM204695120359016808081914112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528433TT-4X-01-20H-20-100NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528442TT-4X-01-20H-20-120NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528451TT-4X-01-20H-20-150NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528467TT-4X-01-20H-20-180NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528476TT-4X-01-20H-20-200NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528485TT-4X-01-20H-20-20NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528494TT-4X-01-20H-20-30NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528503TT-4X-01-20H-20-50NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528512TT-4X-01-20H-20-80NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528521TT-4X-01-20H-20H-100NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528537TT-4X-01-20H-20H-120NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528546TT-4X-01-20H-20H-150NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528555TT-4X-01-20H-20H-180NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528564TT-4X-01-20H-20H-200NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528573TT-4X-01-20H-20H-20NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528582TT-4X-01-20H-20H-30NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528591TT-4X-01-20H-20H-50NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528607TT-4X-01-20H-20H-80NM204695120359016808082014112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528616TT-4X-01-20H-22-100NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528625TT-4X-01-20H-22-120NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528634TT-4X-01-20H-22-150NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528643TT-4X-01-20H-22-180NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47528652TT-4X-01-20H-22-200NM204695120359016808082214112(ハウジング穴)22.8
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)6
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする