トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47547692TT-4X-01-25H-19-100NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547701TT-4X-01-25H-19-120NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547717TT-4X-01-25H-19-150NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547726TT-4X-01-25H-19-180NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547735TT-4X-01-25H-19-200NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547744TT-4X-01-25H-19-20NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547753TT-4X-01-25H-19-30NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547762TT-4X-01-25H-19-50NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547771TT-4X-01-25H-19-80NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547787TT-4X-01-25H-19H-100NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547796TT-4X-01-25H-19H-120NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547805TT-4X-01-25H-19H-150NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547814TT-4X-01-25H-19H-180NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547823TT-4X-01-25H-19H-200NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547832TT-4X-01-25H-19H-20NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547841TT-4X-01-25H-19H-30NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547857TT-4X-01-25H-19H-50NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547866TT-4X-01-25H-19H-80NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547875TT-4X-01-25H-19N-100NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547884TT-4X-01-25H-19N-120NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547893TT-4X-01-25H-19N-150NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547902TT-4X-01-25H-19N-180NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547911TT-4X-01-25H-19N-200NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547927TT-4X-01-25H-19N-20NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547936TT-4X-01-25H-19N-30NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547945TT-4X-01-25H-19N-50NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547954TT-4X-01-25H-19N-80NM254695120359016808081914112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547963TT-4X-01-25H-20-100NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547972TT-4X-01-25H-20-120NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547981TT-4X-01-25H-20-150NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47547997TT-4X-01-25H-20-180NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548006TT-4X-01-25H-20-200NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548015TT-4X-01-25H-20-20NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548024TT-4X-01-25H-20-30NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548033TT-4X-01-25H-20-50NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548042TT-4X-01-25H-20-80NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548051TT-4X-01-25H-20H-100NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548067TT-4X-01-25H-20H-120NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548076TT-4X-01-25H-20H-150NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548085TT-4X-01-25H-20H-180NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548094TT-4X-01-25H-20H-200NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548103TT-4X-01-25H-20H-20NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548112TT-4X-01-25H-20H-30NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548121TT-4X-01-25H-20H-50NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548137TT-4X-01-25H-20H-80NM254695120359016808082014112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548146TT-4X-01-25H-22-100NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548155TT-4X-01-25H-22-120NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548164TT-4X-01-25H-22-150NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548173TT-4X-01-25H-22-180NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47548182TT-4X-01-25H-22-200NM254695120359016808082214112(ハウジング穴)28.3
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)8
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする