曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47603491TT-4X-01-48-19-100NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603507TT-4X-01-48-19-120NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603516TT-4X-01-48-19-150NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603525TT-4X-01-48-19-180NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603534TT-4X-01-48-19-200NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603543TT-4X-01-48-19-20NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603552TT-4X-01-48-19-30NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603561TT-4X-01-48-19-50NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603577TT-4X-01-48-19-80NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603586TT-4X-01-48-19H-100NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603595TT-4X-01-48-19H-120NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603604TT-4X-01-48-19H-150NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603613TT-4X-01-48-19H-180NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603622TT-4X-01-48-19H-200NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603631TT-4X-01-48-19H-20NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603647TT-4X-01-48-19H-30NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603656TT-4X-01-48-19H-50NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603665TT-4X-01-48-19H-80NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603674TT-4X-01-48-19N-100NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603683TT-4X-01-48-19N-120NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603692TT-4X-01-48-19N-150NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603701TT-4X-01-48-19N-180NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603717TT-4X-01-48-19N-200NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603726TT-4X-01-48-19N-20NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603735TT-4X-01-48-19N-30NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603744TT-4X-01-48-19N-50NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603753TT-4X-01-48-19N-80NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603762TT-4X-01-48-20-100NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603771TT-4X-01-48-20-120NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603787TT-4X-01-48-20-150NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603796TT-4X-01-48-20-180NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603805TT-4X-01-48-20-200NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603814TT-4X-01-48-20-20NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603823TT-4X-01-48-20-30NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603832TT-4X-01-48-20-50NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603841TT-4X-01-48-20-80NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603857TT-4X-01-48-20H-100NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603866TT-4X-01-48-20H-120NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603875TT-4X-01-48-20H-150NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603884TT-4X-01-48-20H-180NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603893TT-4X-01-48-20H-200NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603902TT-4X-01-48-20H-20NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603911TT-4X-01-48-20H-30NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603927TT-4X-01-48-20H-50NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603936TT-4X-01-48-20H-80NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603945TT-4X-01-48-22-100NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603954TT-4X-01-48-22-120NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603963TT-4X-01-48-22-150NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603972TT-4X-01-48-22-180NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47603981TT-4X-01-48-22-200NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする