トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47609073TT-4X-01-48N-19-100NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609082TT-4X-01-48N-19-120NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609091TT-4X-01-48N-19-150NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609107TT-4X-01-48N-19-180NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609116TT-4X-01-48N-19-200NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609125TT-4X-01-48N-19-20NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609134TT-4X-01-48N-19-30NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609143TT-4X-01-48N-19-50NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609152TT-4X-01-48N-19-80NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609161TT-4X-01-48N-19H-100NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609177TT-4X-01-48N-19H-120NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609186TT-4X-01-48N-19H-150NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609195TT-4X-01-48N-19H-180NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609204TT-4X-01-48N-19H-200NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609213TT-4X-01-48N-19H-20NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609222TT-4X-01-48N-19H-30NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609231TT-4X-01-48N-19H-50NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609247TT-4X-01-48N-19H-80NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609256TT-4X-01-48N-19N-100NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609265TT-4X-01-48N-19N-120NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609274TT-4X-01-48N-19N-150NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609283TT-4X-01-48N-19N-180NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609292TT-4X-01-48N-19N-200NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609301TT-4X-01-48N-19N-20NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609317TT-4X-01-48N-19N-30NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609326TT-4X-01-48N-19N-50NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609335TT-4X-01-48N-19N-80NM484695120359016808081914112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609344TT-4X-01-48N-20-100NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609353TT-4X-01-48N-20-120NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609362TT-4X-01-48N-20-150NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609371TT-4X-01-48N-20-180NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609387TT-4X-01-48N-20-200NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609396TT-4X-01-48N-20-20NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609405TT-4X-01-48N-20-30NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609414TT-4X-01-48N-20-50NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609423TT-4X-01-48N-20-80NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)5
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609432TT-4X-01-48N-20H-100NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609441TT-4X-01-48N-20H-120NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609457TT-4X-01-48N-20H-150NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609466TT-4X-01-48N-20H-180NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609475TT-4X-01-48N-20H-200NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609484TT-4X-01-48N-20H-20NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
20
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609493TT-4X-01-48N-20H-30NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
30
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609502TT-4X-01-48N-20H-50NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
50
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609511TT-4X-01-48N-20H-80NM484695120359016808082014112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)6
80
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609527TT-4X-01-48N-22-100NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)7
100
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609536TT-4X-01-48N-22-120NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)7
120
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609545TT-4X-01-48N-22-150NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)7
150
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609554TT-4X-01-48N-22-180NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)7
180
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
47609563TT-4X-01-48N-22-200NM484695120359016808082214112(ハウジング穴)51.5
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)14
(ハブ穴)7
200
156,000
114,400
125,840(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする