曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-15

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-15 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-15 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-15 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-15 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-15 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全252種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47645342TT-2X-01-15-14-10NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645351TT-2X-01-15-14-12NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645367TT-2X-01-15-14-15NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645376TT-2X-01-15-14-18NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645385TT-2X-01-15-14-20NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645394TT-2X-01-15-14-2NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645403TT-2X-01-15-14-3NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645412TT-2X-01-15-14-5NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645421TT-2X-01-15-14-8NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645437TT-2X-01-15-14H-10NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645446TT-2X-01-15-14H-12NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645455TT-2X-01-15-14H-15NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645464TT-2X-01-15-14H-18NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645473TT-2X-01-15-14H-20NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645482TT-2X-01-15-14H-2NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645491TT-2X-01-15-14H-3NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645507TT-2X-01-15-14H-5NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645516TT-2X-01-15-14H-8NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645525TT-2X-01-15-14N-10NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645534TT-2X-01-15-14N-12NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645543TT-2X-01-15-14N-15NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645552TT-2X-01-15-14N-18NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645561TT-2X-01-15-14N-20NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645577TT-2X-01-15-14N-2NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645586TT-2X-01-15-14N-3NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645595TT-2X-01-15-14N-5NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645604TT-2X-01-15-14N-8NM-P1531456525401140385147636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645613TT-2X-01-15-15-10NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645622TT-2X-01-15-15-12NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645631TT-2X-01-15-15-15NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645647TT-2X-01-15-15-18NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645656TT-2X-01-15-15-20NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645665TT-2X-01-15-15-2NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645674TT-2X-01-15-15-3NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645683TT-2X-01-15-15-5NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645692TT-2X-01-15-15-8NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645701TT-2X-01-15-15H-10NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645717TT-2X-01-15-15H-12NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645726TT-2X-01-15-15H-15NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645735TT-2X-01-15-15H-18NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645744TT-2X-01-15-15H-20NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645753TT-2X-01-15-15H-2NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645762TT-2X-01-15-15H-3NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645771TT-2X-01-15-15H-5NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645787TT-2X-01-15-15H-8NM-P1531456525401140385157636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645796TT-2X-01-15-16-10NM-P1531456525401140385167636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645805TT-2X-01-15-16-12NM-P1531456525401140385167636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645814TT-2X-01-15-16-15NM-P1531456525401140385167636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645823TT-2X-01-15-16-18NM-P1531456525401140385167636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47645832TT-2X-01-15-16-20NM-P1531456525401140385167636852.5(ハウジング穴)17
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする