曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-19 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全377種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
377種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47652902TT-2X-01-19-14-10NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652911TT-2X-01-19-14-12NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652927TT-2X-01-19-14-15NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652936TT-2X-01-19-14-18NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652945TT-2X-01-19-14-20NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652954TT-2X-01-19-14-2NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652963TT-2X-01-19-14-3NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652972TT-2X-01-19-14-5NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652981TT-2X-01-19-14-8NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47652997TT-2X-01-19-14H-10NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653006TT-2X-01-19-14H-12NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653015TT-2X-01-19-14H-15NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653024TT-2X-01-19-14H-18NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653033TT-2X-01-19-14H-20NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653042TT-2X-01-19-14H-2NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653051TT-2X-01-19-14H-3NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653067TT-2X-01-19-14H-5NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653076TT-2X-01-19-14H-8NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653085TT-2X-01-19-14N-10NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653094TT-2X-01-19-14N-12NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653103TT-2X-01-19-14N-15NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653112TT-2X-01-19-14N-18NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653121TT-2X-01-19-14N-20NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653137TT-2X-01-19-14N-2NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653146TT-2X-01-19-14N-3NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653155TT-2X-01-19-14N-5NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653164TT-2X-01-19-14N-8NM-P1931456525401140385147636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653173TT-2X-01-19-15-10NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653182TT-2X-01-19-15-12NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653191TT-2X-01-19-15-15NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653207TT-2X-01-19-15-18NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653216TT-2X-01-19-15-20NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653225TT-2X-01-19-15-2NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653234TT-2X-01-19-15-3NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653243TT-2X-01-19-15-5NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653252TT-2X-01-19-15-8NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653261TT-2X-01-19-15H-10NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653277TT-2X-01-19-15H-12NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653286TT-2X-01-19-15H-15NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653295TT-2X-01-19-15H-18NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653304TT-2X-01-19-15H-20NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653313TT-2X-01-19-15H-2NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653322TT-2X-01-19-15H-3NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653331TT-2X-01-19-15H-5NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653347TT-2X-01-19-15H-8NM-P1931456525401140385157636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653356TT-2X-01-19-16-10NM-P1931456525401140385167636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653365TT-2X-01-19-16-12NM-P1931456525401140385167636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653374TT-2X-01-19-16-15NM-P1931456525401140385167636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653383TT-2X-01-19-16-18NM-P1931456525401140385167636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47653392TT-2X-01-19-16-20NM-P1931456525401140385167636852.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする