曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-20

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-20 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-20 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47656673TT-2X-01-20-14-10NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656682TT-2X-01-20-14-12NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656691TT-2X-01-20-14-15NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656707TT-2X-01-20-14-18NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656716TT-2X-01-20-14-20NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656725TT-2X-01-20-14-2NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656734TT-2X-01-20-14-3NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656743TT-2X-01-20-14-5NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656752TT-2X-01-20-14-8NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656761TT-2X-01-20-14H-10NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656777TT-2X-01-20-14H-12NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656786TT-2X-01-20-14H-15NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656795TT-2X-01-20-14H-18NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656804TT-2X-01-20-14H-20NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656813TT-2X-01-20-14H-2NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656822TT-2X-01-20-14H-3NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656831TT-2X-01-20-14H-5NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656847TT-2X-01-20-14H-8NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656856TT-2X-01-20-14N-10NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656865TT-2X-01-20-14N-12NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656874TT-2X-01-20-14N-15NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656883TT-2X-01-20-14N-18NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656892TT-2X-01-20-14N-20NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656901TT-2X-01-20-14N-2NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656917TT-2X-01-20-14N-3NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656926TT-2X-01-20-14N-5NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656935TT-2X-01-20-14N-8NM-P2031456525401140385147636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656944TT-2X-01-20-15-10NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656953TT-2X-01-20-15-12NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656962TT-2X-01-20-15-15NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656971TT-2X-01-20-15-18NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656987TT-2X-01-20-15-20NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47656996TT-2X-01-20-15-2NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657005TT-2X-01-20-15-3NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657014TT-2X-01-20-15-5NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657023TT-2X-01-20-15-8NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657032TT-2X-01-20-15H-10NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657041TT-2X-01-20-15H-12NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657057TT-2X-01-20-15H-15NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657066TT-2X-01-20-15H-18NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657075TT-2X-01-20-15H-20NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657084TT-2X-01-20-15H-2NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657093TT-2X-01-20-15H-3NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657102TT-2X-01-20-15H-5NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657111TT-2X-01-20-15H-8NM-P2031456525401140385157636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)17.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657127TT-2X-01-20-16-10NM-P2031456525401140385167636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657136TT-2X-01-20-16-12NM-P2031456525401140385167636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
12
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657145TT-2X-01-20-16-15NM-P2031456525401140385167636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657154TT-2X-01-20-16-18NM-P2031456525401140385167636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
18
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47657163TT-2X-01-20-16-20NM-P2031456525401140385167636852.5(ハウジング穴)22
(ハブ穴)18
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
37,180
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする