トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-19

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-19 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-19 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全378種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
378種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47668013TT-3-01-19-18-10NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668022TT-3-01-19-18-15NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668031TT-3-01-19-18-20NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668047TT-3-01-19-18-25NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668056TT-3-01-19-18-30NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668065TT-3-01-19-18-35NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668074TT-3-01-19-18-40NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668083TT-3-01-19-18-5NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668092TT-3-01-19-18-8NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668101TT-3-01-19-18H-10NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668117TT-3-01-19-18H-15NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668126TT-3-01-19-18H-20NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668135TT-3-01-19-18H-25NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668144TT-3-01-19-18H-30NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668153TT-3-01-19-18H-35NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668162TT-3-01-19-18H-40NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668171TT-3-01-19-18H-5NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668187TT-3-01-19-18H-8NM-P19385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668196TT-3-01-19-19-10NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668205TT-3-01-19-19-15NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668214TT-3-01-19-19-20NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668223TT-3-01-19-19-25NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668232TT-3-01-19-19-30NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668241TT-3-01-19-19-35NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668257TT-3-01-19-19-40NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668266TT-3-01-19-19-5NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668275TT-3-01-19-19-8NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668284TT-3-01-19-19H-10NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668293TT-3-01-19-19H-15NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668302TT-3-01-19-19H-20NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668311TT-3-01-19-19H-25NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668327TT-3-01-19-19H-30NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668336TT-3-01-19-19H-35NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668345TT-3-01-19-19H-40NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668354TT-3-01-19-19H-5NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668363TT-3-01-19-19H-8NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668372TT-3-01-19-19N-10NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668381TT-3-01-19-19N-15NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668397TT-3-01-19-19N-20NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668406TT-3-01-19-19N-25NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668415TT-3-01-19-19N-30NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668424TT-3-01-19-19N-35NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668433TT-3-01-19-19N-40NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668442TT-3-01-19-19N-5NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668451TT-3-01-19-19N-8NM-P19385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668467TT-3-01-19-20-10NM-P19385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668476TT-3-01-19-20-15NM-P19385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668485TT-3-01-19-20-20NM-P19385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668494TT-3-01-19-20-25NM-P19385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47668503TT-3-01-19-20-30NM-P19385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)21
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする