曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-22 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全252種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674313TT-3-01-22-18-10NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674322TT-3-01-22-18-15NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674331TT-3-01-22-18-20NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674347TT-3-01-22-18-25NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674356TT-3-01-22-18-30NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674365TT-3-01-22-18-35NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674374TT-3-01-22-18-40NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674383TT-3-01-22-18-5NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674392TT-3-01-22-18-8NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674401TT-3-01-22-18H-10NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674417TT-3-01-22-18H-15NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674426TT-3-01-22-18H-20NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674435TT-3-01-22-18H-25NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674444TT-3-01-22-18H-30NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674453TT-3-01-22-18H-35NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674462TT-3-01-22-18H-40NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674471TT-3-01-22-18H-5NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674487TT-3-01-22-18H-8NM-P22385375305011454551891431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)20.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674496TT-3-01-22-19-10NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674505TT-3-01-22-19-15NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674514TT-3-01-22-19-20NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674523TT-3-01-22-19-25NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674532TT-3-01-22-19-30NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674541TT-3-01-22-19-35NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674557TT-3-01-22-19-40NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674566TT-3-01-22-19-5NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674575TT-3-01-22-19-8NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674584TT-3-01-22-19H-10NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674593TT-3-01-22-19H-15NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674602TT-3-01-22-19H-20NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674611TT-3-01-22-19H-25NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674627TT-3-01-22-19H-30NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674636TT-3-01-22-19H-35NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674645TT-3-01-22-19H-40NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674654TT-3-01-22-19H-5NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674663TT-3-01-22-19H-8NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674672TT-3-01-22-19N-10NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674681TT-3-01-22-19N-15NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674697TT-3-01-22-19N-20NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674706TT-3-01-22-19N-25NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674715TT-3-01-22-19N-30NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674724TT-3-01-22-19N-35NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
35
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674733TT-3-01-22-19N-40NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
40
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674742TT-3-01-22-19N-5NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
5
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674751TT-3-01-22-19N-8NM-P22385375305011454551991431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
8
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674767TT-3-01-22-20-10NM-P22385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
10
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674776TT-3-01-22-20-15NM-P22385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
15
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674785TT-3-01-22-20-20NM-P22385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674794TT-3-01-22-20-25NM-P22385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
25
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
47674803TT-3-01-22-20-30NM-P22385375305011454552091431052.5(ハウジング穴)25
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
47,580
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする