曜日別特売

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47732903TT-4X-01-24-19-100NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732912TT-4X-01-24-19-120NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732921TT-4X-01-24-19-150NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732937TT-4X-01-24-19-180NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732946TT-4X-01-24-19-200NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732955TT-4X-01-24-19-20NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732964TT-4X-01-24-19-30NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732973TT-4X-01-24-19-50NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732982TT-4X-01-24-19-80NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47732991TT-4X-01-24-19H-100NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733007TT-4X-01-24-19H-120NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733016TT-4X-01-24-19H-150NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733025TT-4X-01-24-19H-180NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733034TT-4X-01-24-19H-200NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733043TT-4X-01-24-19H-20NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733052TT-4X-01-24-19H-30NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733061TT-4X-01-24-19H-50NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733077TT-4X-01-24-19H-80NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733086TT-4X-01-24-19N-100NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733095TT-4X-01-24-19N-120NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733104TT-4X-01-24-19N-150NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733113TT-4X-01-24-19N-180NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733122TT-4X-01-24-19N-200NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733131TT-4X-01-24-19N-20NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733147TT-4X-01-24-19N-30NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733156TT-4X-01-24-19N-50NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733165TT-4X-01-24-19N-80NM-P2446951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733174TT-4X-01-24-20-100NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733183TT-4X-01-24-20-120NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733192TT-4X-01-24-20-150NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733201TT-4X-01-24-20-180NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733217TT-4X-01-24-20-200NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733226TT-4X-01-24-20-20NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733235TT-4X-01-24-20-30NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733244TT-4X-01-24-20-50NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733253TT-4X-01-24-20-80NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733262TT-4X-01-24-20H-100NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733271TT-4X-01-24-20H-120NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733287TT-4X-01-24-20H-150NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733296TT-4X-01-24-20H-180NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733305TT-4X-01-24-20H-200NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733314TT-4X-01-24-20H-20NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733323TT-4X-01-24-20H-30NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733332TT-4X-01-24-20H-50NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733341TT-4X-01-24-20H-80NM-P2446951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733357TT-4X-01-24-22-100NM-P2446951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733366TT-4X-01-24-22-120NM-P2446951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733375TT-4X-01-24-22-150NM-P2446951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733384TT-4X-01-24-22-180NM-P2446951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47733393TT-4X-01-24-22-200NM-P2446951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)27
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)7
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする