トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピンなし寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)30寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5内容量1個
全99種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47814435TT-2-03-11-10NM10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814444TT-2-03-11-1NM1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814453TT-2-03-11-2NM2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814462TT-2-03-11-3NM3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814471TT-2-03-11-4NM4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814487TT-2-03-11-5NM5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814496TT-2-03-11-6NM6ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814505TT-2-03-11-7NM7ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814514TT-2-03-11-8NM8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814523TT-2-03-11H-10NM10ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814532TT-2-03-11H-1NM1ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814541TT-2-03-11H-2NM2ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814557TT-2-03-11H-3NM3ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814566TT-2-03-11H-4NM4ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814575TT-2-03-11H-5NM5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814584TT-2-03-11H-6NM6ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814593TT-2-03-11H-7NM7ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814602TT-2-03-11H-8NM8ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814611TT-2-03-12-10NM10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814627TT-2-03-12-1NM1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814636TT-2-03-12-2NM2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814645TT-2-03-12-3NM3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814654TT-2-03-12-4NM4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814663TT-2-03-12-5NM5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814672TT-2-03-12-6NM6ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814681TT-2-03-12-7NM7ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814697TT-2-03-12-8NM8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814706TT-2-03-12H-10NM10ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814715TT-2-03-12H-1NM1ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814724TT-2-03-12H-2NM2ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814733TT-2-03-12H-3NM3ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814742TT-2-03-12H-4NM4ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814751TT-2-03-12H-5NM5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814767TT-2-03-12H-6NM6ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814776TT-2-03-12H-7NM7ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814785TT-2-03-12H-8NM8ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814794TT-2-03-14-10NM10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814803TT-2-03-14-1NM1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814812TT-2-03-14-2NM2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814821TT-2-03-14-3NM3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814837TT-2-03-14-4NM4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814846TT-2-03-14-5NM5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814855TT-2-03-14-6NM6ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814864TT-2-03-14-7NM7ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814873TT-2-03-14-8NM8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814882TT-2-03-14H-10NM10ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814891TT-2-03-14H-1NM1ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814907TT-2-03-14H-2NM2ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814916TT-2-03-14H-3NM3ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
47814925TT-2-03-14H-4NM4ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
33,870
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする