トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5内容量1個
全126種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47817953TT-3X-03-18-10NM10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47817962TT-3X-03-18-16NM16ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47817971TT-3X-03-18-20NM20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47817987TT-3X-03-18-30NM30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47817996TT-3X-03-18-40NM40ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818005TT-3X-03-18-50NM50ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818014TT-3X-03-18-60NM60ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818023TT-3X-03-18-70NM70ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818032TT-3X-03-18-80NM80ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)18(ハブ穴)20(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818041TT-3X-03-18H-10NM10ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818057TT-3X-03-18H-16NM16ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818066TT-3X-03-18H-20NM20ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818075TT-3X-03-18H-30NM30ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818084TT-3X-03-18H-40NM40ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818093TT-3X-03-18H-50NM50ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818102TT-3X-03-18H-60NM60ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818111TT-3X-03-18H-70NM70ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818127TT-3X-03-18H-80NM80ハブ穴キー溝/新JIS規格18(ハブ穴)20.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818136TT-3X-03-19-10NM10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818145TT-3X-03-19-16NM16ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818154TT-3X-03-19-20NM20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818163TT-3X-03-19-30NM30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818172TT-3X-03-19-40NM40ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818181TT-3X-03-19-50NM50ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818197TT-3X-03-19-60NM60ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818206TT-3X-03-19-70NM70ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818215TT-3X-03-19-80NM80ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)19(ハブ穴)21(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818224TT-3X-03-19H-10NM10ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818233TT-3X-03-19H-16NM16ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818242TT-3X-03-19H-20NM20ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818251TT-3X-03-19H-30NM30ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818267TT-3X-03-19H-40NM40ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818276TT-3X-03-19H-50NM50ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818285TT-3X-03-19H-60NM60ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818294TT-3X-03-19H-70NM70ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818303TT-3X-03-19H-80NM80ハブ穴キー溝/新JIS規格19(ハブ穴)21.8(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818312TT-3X-03-19N-10NM10ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818321TT-3X-03-19N-16NM16ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818337TT-3X-03-19N-20NM20ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818346TT-3X-03-19N-30NM30ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818355TT-3X-03-19N-40NM40ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818364TT-3X-03-19N-50NM50ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818373TT-3X-03-19N-60NM60ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818382TT-3X-03-19N-70NM70ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818391TT-3X-03-19N-80NM80ハブ穴キー溝/新規格モータ19(ハブ穴)21.5(ハブ穴)6
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818407TT-3X-03-20-10NM10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818416TT-3X-03-20-16NM16ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818425TT-3X-03-20-20NM20ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818434TT-3X-03-20-30NM30ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47818443TT-3X-03-20-40NM40ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)20(ハブ穴)22(ハブ穴)5
105,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする