トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03

トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03 - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピン付寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)56寸法N(mm)30寸法R(mm)5寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5内容量1個
全99種類を絞り込む
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
規格
寸法K(Φmm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47822625TT-2-03-11-10NM-P10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822634TT-2-03-11-1NM-P1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822643TT-2-03-11-2NM-P2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822652TT-2-03-11-3NM-P3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822661TT-2-03-11-4NM-P4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822677TT-2-03-11-5NM-P5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822686TT-2-03-11-6NM-P6ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822695TT-2-03-11-7NM-P7ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822704TT-2-03-11-8NM-P8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)11(ハブ穴)12.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822713TT-2-03-11H-10NM-P10ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822722TT-2-03-11H-1NM-P1ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822731TT-2-03-11H-2NM-P2ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822747TT-2-03-11H-3NM-P3ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822756TT-2-03-11H-4NM-P4ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822765TT-2-03-11H-5NM-P5ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822774TT-2-03-11H-6NM-P6ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822783TT-2-03-11H-7NM-P7ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822792TT-2-03-11H-8NM-P8ハブ穴キー溝/新JIS規格11(ハブ穴)12.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822801TT-2-03-12-10NM-P10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822817TT-2-03-12-1NM-P1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822826TT-2-03-12-2NM-P2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822835TT-2-03-12-3NM-P3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822844TT-2-03-12-4NM-P4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822853TT-2-03-12-5NM-P5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822862TT-2-03-12-6NM-P6ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822871TT-2-03-12-7NM-P7ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822887TT-2-03-12-8NM-P8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)12(ハブ穴)13.5(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822896TT-2-03-12H-10NM-P10ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822905TT-2-03-12H-1NM-P1ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822914TT-2-03-12H-2NM-P2ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822923TT-2-03-12H-3NM-P3ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822932TT-2-03-12H-4NM-P4ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822941TT-2-03-12H-5NM-P5ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822957TT-2-03-12H-6NM-P6ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822966TT-2-03-12H-7NM-P7ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822975TT-2-03-12H-8NM-P8ハブ穴キー溝/新JIS規格12(ハブ穴)13.8(ハブ穴)4
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822984TT-2-03-14-10NM-P10ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47822993TT-2-03-14-1NM-P1ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823002TT-2-03-14-2NM-P2ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823011TT-2-03-14-3NM-P3ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823027TT-2-03-14-4NM-P4ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823036TT-2-03-14-5NM-P5ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823045TT-2-03-14-6NM-P6ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823054TT-2-03-14-7NM-P7ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823063TT-2-03-14-8NM-P8ハブ穴キー溝/旧JIS(2種)14(ハブ穴)16(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823072TT-2-03-14H-10NM-P10ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823081TT-2-03-14H-1NM-P1ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823097TT-2-03-14H-2NM-P2ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823106TT-2-03-14H-3NM-P3ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
47823115TT-2-03-14H-4NM-P4ハブ穴キー溝/新JIS規格14(ハブ穴)16.3(ハブ穴)5
36,330
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする