電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) - 三木プーリ

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
半波整流方式の電源装置
機能を限定した、小型・軽量モデルです。
端子台タイプ
接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
入力電圧(V)
出力容量
絶縁耐圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47833904BEW-2SDC90V(AC200V)AC100/200周囲温度20℃の時/90W(AC200V)
周囲温度60℃の時/50W(AC200V)
AC100V 50Hz 1分間
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
47833913BEW-4SDC180V(AC400V)AC100/200/400周囲温度20℃の時/180W(AC400V)
周囲温度60℃の時/100W(AC400V)
AC1500V 50Hz 1分間
5,560
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする