曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)AC100/200/400
内容量1個注文コード47833913品番BEW-4S
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
半波整流方式の電源装置
機能を限定した、小型・軽量モデルです。
端子台タイプ
接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力容量
周囲温度20℃の時/180W(AC400V)
周囲温度60℃の時/100W(AC400V)
適合
無励磁ブレーキ
質量(kg)
0.021
出力電圧
DC180V(AC400V)
入力電圧(V)
AC100/200/400
使用環境
-20~+60℃
絶縁耐圧
AC1500V 50Hz 1分間
整流方式
半波整流
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする