三木プーリ
電磁ブレーキ
電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(W)
電流(A)
抵抗(Ω)
穴径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47834035
BXW-01-10R-24V-8.5
1
6.1
0.254
94.4
8.5
0.1
¥
10,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47834044
BXW-03-10R-24V-11
3
7.2
0.3
80
11
0.3
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47834053
BXW-05-10R-24V-16
5
8
0.333
72
16
0.5
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください