NEWサンシャルム流し台

NEWサンシャルム流し台 JEJアステージ
(11件のレビュー)

屋外での水仕事に便利!コンパクトで丈夫な流し台です。 組み立て簡単。野菜の泥落としや手洗い場、靴洗いなどの作業に便利です。
市販のS字フックを使えば、ビニール袋や小物がかけられて便利です。(4ケ所)

材質(シンク)ポリエチレン、(脚)スチール(焼付塗装) 質量(kg)4.5 タイプ水切りなし 容量(L)25 耐荷重(kg)約20 材質(ホース)塩化ビニール(銅線入り) ホース内径(Φmm)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×685 ホース長さ(mm)1000 槽下から棚板までの高さ(mm)70 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×415×150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45316607 樹脂
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45316607
2021-11-17
用途:
洗い場
有限会社亜細亜通信 様 (運輸・通信業)

高さが低すぎです。20cmのブロックを足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
45316607
2021-04-06
用途:
外の洗い場用
サービス業

商品自体はコストパフォーマンスがいいと思います。この値段でと考えると良い商品です!
しかし、色が写真で見ると白にしか見えませんが、届いた商品は白ではなく、水色です。
せめて商品説明に、色の説明などがあれば良いと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
45316607
2020-12-02
用途:
飲食店の手洗い設備
飲食業

保健所の検査も問題なし。コストパフォーマンスに優れる。

1人が参考にしています
対象商品:
45316607
2020-04-01
用途:
仮設の手洗い場として使用
医療・福祉・介護関連業

パンの部分が樹脂製だったので、軽量で移動しやすい。(全体が金属製と誤認していたので非常に安いが…と思っていたが、納得) 使用開始して
2週間余り経過するが、不具合はない。 使用回数も少ない場所なので、
費用対効果として最良と思う。

対象商品:
45316607
2020-03-26
用途:
手洗い時
有限会社大永商店 様

塗装が剥げやすいので、しっかりしたものにしてほしい

2人が参考にしています
対象商品:
45316607
2018-10-01
用途:
工場の手洗い場

傷んだ流し台の交換用として購入しました。サイズも丁度良く満足しております。

対象商品:
45316607
2017-01-17
用途:
洗面所流し
建設業・工事業

コストパフォーマンスが非常に高い商品でとても満足です。

対象商品:
45316607
2015-11-24
用途:
野外の手洗い場

値段が安く、機能的には、十分。
骨組みが弱い気がしたが、値段が安いので妥協出来る範囲

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする