スーパートルクタイミングプーリ S5M形

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 - 三ツ星ベルト

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全108種類を絞り込む
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅
108種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法PLD(mm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787333215S5M100A-2.5-16-22.910.481178281811510mm
2,490
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787335715S5M100B152.512162822.910.481178281811510mm
3,490
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787338415S5M150A-2.5-22-22.910.481778281811515mm
2,750
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787340215S5M150B152.512223422.910.481778281811515mm
3,890
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787413616S5M100A-2.5-16-24.50.4811710312011610mm
2,550
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787415416S5M100B172.512162824.50.4811710312011610mm
3,630
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787418116S5M150A-2.5-22-24.50.4817710312011615mm
2,830
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787420616S5M150B172.512223424.50.4817710312011615mm
4,020
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787589518S5M100A-2.5-16-27.690.4811712332211810mm
2,770
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787591318S5M100B192.512162827.690.4811712332211810mm
3,870
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787594718S5M150A-2.5-22-27.690.4817712332211815mm
3,050
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787596518S5M150B192.512223427.690.4817712332211815mm
4,350
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787598318S5M250A-2.5-32-27.690.4827712332211825mm
3,700
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787756620S5M100A-2.5-16-30.870.4811712352212010mm
2,980
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
4787758420S5M100B192.512162830.870.4811712352212010mm
4,040
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
4787761120S5M150A-2.5-22-30.870.4817712352212015mm
3,220
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
4787763620S5M150B192.512223430.870.4817712352212015mm
4,600
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787765420S5M250A-2.5-32-30.870.4827712352212025mm
3,920
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787932522S5M100A-2.5-16-34.050.4811718402812210mm
3,180
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
4787934322S5M100B252.512162834.050.4811718402812210mm
4,400
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787937722S5M150A-2.5-22-34.050.4817718402812215mm
3,430
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4787939522S5M150B252.512223434.050.4817718402812215mm
4,960
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4787941322S5M250A-2.5-32-34.050.4827718402812225mm
4,200
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788066424S5M100A-2.5-16-37.240.4811721443212410mm
3,360
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
4788068224S5M100B292.512162837.240.4811721443212410mm
4,630
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
4788071624S5M150A-2.5-22-37.240.4817721443212415mm
3,620
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4788073424S5M150B292.512223437.240.4817721443212415mm
5,170
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
4788075224S5M250A-2.5-32-37.240.4827721443212425mm
4,370
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788513525S5M100A-2.5-16-38.830.4811721443212510mm
3,470
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
4788515325S5M100B292.512162838.830.4811721443212510mm
4,850
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788518725S5M150A-2.5-22-38.830.4817821443212515mm
3,710
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788520525S5M150B292.512223438.830.4817821443212515mm
5,410
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
4788522325S5M250A-2.5-32-38.830.4827821443212525mm
4,540
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788578326S5M100A-2.5-16-40.420.4811822473412610mm
3,540
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788580126S5M100B312.512162840.420.4811822473412610mm
4,970
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
4788583526S5M150A-2.5-22-40.420.4817822473412615mm
3,820
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788585326S5M150B312.512223440.420.4817822473412615mm
5,570
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788587126S5M250A-2.5-32-40.420.4827822473412625mm
4,630
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788588726S5M250B312.512324440.420.4827822473412625mm
7,220
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788716528S5M100A-2.5-16-43.60.4811824483612810mm
3,750
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788718328S5M100B332.512162843.60.4811824483612810mm
5,180
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
4788721728S5M150A-2.5-22-43.60.4817824483612815mm
4,000
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
4788723528S5M150B332.512223443.60.4817824483612815mm
5,850
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
4788725328S5M250A-2.5-32-43.60.4827824483612825mm
4,860
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
4788726228S5M250B332.512324443.60.4827824483612825mm
7,620
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
4789007130S5M100A-2.5-16-46.790.4811102451361.63010mm
3,960
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
4789009630S5M100B332.512162846.790.4811102451361.63010mm
5,480
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
4789012330S5M150A-2.5-22-46.790.4817102451361.63015mm
4,240
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
4789014130S5M150B332.512223446.790.4817102451361.63015mm
6,120
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
4789016630S5M250A-2.5-32-46.790.4827102451361.63025mm
5,090
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする