TKF形 ケーブルベヤ 取付金具

TKF形 ケーブルベヤ 取付金具 椿本チエイン

全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守ります。

最大ケーブル・ホース外径(mm)- 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)- 最大移動ストローク(mm)- 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチ(mm)
高さ外寸(mm)
高さ内寸(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48340372 TKF055-KGAO 20 A形取付金具 TKF055 37 25
3,040
 
 
取扱い終了

返品不可
48340381 TKF055-KGB 20 B形取付金具 TKF055 37 25
3,040
 
 
取扱い終了

返品不可
48340397 TKF055-KGC 20 C形取付金具 TKF055 37 25
3,040
 
 
取扱い終了

返品不可
48340433 TKF085-KGAO 20 A形取付金具 TKF085 51.5 38
4,060
 
 
取扱い終了

返品不可
48340442 TKF085-KGB 20 B形取付金具 TKF085 51.5 38
4,060
 
 
取扱い終了

返品不可
48340451 TKF085-KGC 20 C形取付金具 TKF085 51.5 38
4,060
 
 
取扱い終了

返品不可
48340494 TKF115-KGAO 25 A形取付金具 TKF115 67 52
4,410
 
 
取扱い終了

返品不可
48340503 TKF115-KGB 25 B形取付金具 TKF115 67 52
4,410
 
 
取扱い終了

返品不可
48340512 TKF115-KGC 25 C形取付金具 TKF115 67 52
4,410
 
 
取扱い終了

返品不可
48340555 TKF175-KGAO 30 A形取付金具 TKF175 93 72
7,090
 
 
取扱い終了

返品不可
48340564 TKF175-KGB 30 B形取付金具 TKF175 93 72
7,090
 
 
取扱い終了

返品不可
48340573 TKF175-KGC 30 C形取付金具 TKF175 93 72
7,090
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする