椿本チエイン
サイドローラ付 RS形チェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全130種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
ピッチ(mm)
選択してください
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
内容量
1リンク
1個
130種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48233954
RS100-1LSRP-T-JL
1個
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233963
RS100-1LSRP-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233972
RS100-1LSR-T-JL
1個
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233981
RS100-1LSR-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
1,170
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234365
RS100-2LSR-H-JL
1個
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234374
RS100-2LSR-H-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
1,210
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234383
RS100-2LSRP-H-JL
1個
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234392
RS100-2LSRP-H-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234401
RS100-2LSRP-T-JL
1個
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234417
RS100-2LSRP-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
922
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234426
RS100-2LSR-T-JL
1個
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234435
RS100-2LSR-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
827
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234672
RS100-3LSR-H-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
984
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234681
RS100-3LSRP-H-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
1,120
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234697
RS100-3LSRP-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
756
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234706
RS100-3LSR-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
711
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234846
RS100-4LSR-H-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
871
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234855
RS100-4LSRP-H-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
942
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234864
RS100-4LSRP-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
682
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234873
RS100-4LSR-T-L
1リンク
9.54
19.05
39.69
30.1
19
22.85
42.55
45.65
31.75
19.05
¥
658
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48278736
RS40-1LSRPE-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
667
¥
489
¥
538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48278745
RS40-1LSRPE-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
251
¥
189
¥
208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48278754
RS40-1LSRP-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278763
RS40-1LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
147
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278772
RS40-1LSR-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
549
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278781
RS40-1LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
187
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280723
RS40-2LSR-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
549
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280732
RS40-2LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
174
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280741
RS40-2LSRPE-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
667
¥
489
¥
538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48280757
RS40-2LSRPE-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48280766
RS40-2LSRPE-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
527
¥
389
¥
428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48280775
RS40-2LSRPE-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
184
¥
139
¥
153
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48280784
RS40-2LSRP-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48280793
RS40-2LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
136
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280802
RS40-2LSRP-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
347
¥
259
¥
285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280811
RS40-2LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
108
¥
78
¥
86
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280827
RS40-2LSR-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
427
¥
319
¥
351
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280836
RS40-2LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
132
¥
96
¥
106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281082
RS40-3LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281091
RS40-3LSRPE-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
216
¥
169
¥
186
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281107
RS40-3LSRPE-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
157
¥
119
¥
131
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281116
RS40-3LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
121
¥
88
¥
97
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281125
RS40-3LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
100
¥
73
¥
80
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281134
RS40-3LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
114
¥
83
¥
91
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281283
RS40-4LSR-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
127
¥
92
¥
101
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281292
RS40-4LSRPE-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281301
RS40-4LSRPE-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281317
RS40-4LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
103
¥
76
¥
84
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281326
RS40-4LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
91
¥
66
¥
73
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281335
RS40-4LSR-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
99
¥
72
¥
79
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ