椿本チエイン
バイピッチチェーン SK2
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
チェーン形式
バイピッチチェーン
アタッチメント型式
SK2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全139種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
25.4
31.75
38.1
50.8
63.5
76.2
101.6
リンク内幅W(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
31.75
139種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48142586
RF2040R-10LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
111
¥
81
¥
89
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48145894
RF2040R-1LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
181
¥
129
¥
142
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146147
RF2040R-2LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146375
RF2040R-3LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
133
¥
96
¥
106
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146533
RF2040R-4LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
126
¥
92
¥
101
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146682
RF2040R-5LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
123
¥
89
¥
98
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146761
RF2040R-6LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
123
¥
89
¥
98
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146847
RF2040R-7LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48146926
RF2040R-8LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48147005
RF2040R-9LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48151625
RF2040S-10LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
70
¥
50
¥
55
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48153795
RF2040S-1LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48154057
RF2040S-2LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
109
¥
79
¥
87
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154294
RF2040S-3LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
94
¥
68
¥
75
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154461
RF2040S-4LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
90
¥
65
¥
72
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154617
RF2040S-5LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
83
¥
60
¥
66
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154696
RF2040S-6LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
83
¥
60
¥
66
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154775
RF2040S-7LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
75
¥
54
¥
59
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48154854
RF2040S-8LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
75
¥
54
¥
59
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48155527
RF2040S-9LSK2-L
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
75
¥
54
¥
59
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48160621
RF2050R-10LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48163507
RF2050R-1LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
287
¥
209
¥
230
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48163753
RF2050R-2LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
216
¥
159
¥
175
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48163981
RF2050R-3LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
189
¥
139
¥
153
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164146
RF2050R-4LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
181
¥
129
¥
142
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164295
RF2050R-5LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
171
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164374
RF2050R-6LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
171
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164453
RF2050R-7LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164532
RF2050R-8LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48164611
RF2050R-9LSK2-L
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48169143
RF2050S-10LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
108
¥
78
¥
86
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171112
RF2050S-1LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
236
¥
169
¥
186
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171374
RF2050S-2LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
159
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171611
RF2050S-3LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
133
¥
96
¥
106
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171785
RF2050S-4LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
123
¥
89
¥
98
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48171934
RF2050S-5LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
117
¥
85
¥
94
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172013
RF2050S-6LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
117
¥
85
¥
94
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172092
RF2050S-7LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
111
¥
81
¥
89
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172171
RF2050S-8LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
111
¥
81
¥
89
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48172905
RF2050S-9LSK2-L
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
111
¥
81
¥
89
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48177902
RF2060R-10LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
242
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180483
RF2060R-1LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
418
¥
299
¥
329
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180736
RF2060R-2LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
329
¥
239
¥
263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48180964
RF2060R-3LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
296
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181147
RF2060R-4LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
282
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181296
RF2060R-5LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
267
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181375
RF2060R-6LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
267
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181454
RF2060R-7LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
251
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181533
RF2060R-8LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
251
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48181612
RF2060R-9LSK2-L
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
247
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ